Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Viti ad anello con filettatura metrica, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Acciaio zincato filettatura metrica
VITE-GANCIO-CHIUSO-(A2K)-M4X10

Cod. art. 023460410

EAN 4053479008547

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Viti ad anello con filettatura metrica, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Cod. art. 023460410

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.
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
Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M4

Lunghezza (l1)

11 mm

Lunghezza filettatura (filettatura metrica)

10 mm

Diametro codolo (d2)

3,5 mm

Diametro esterno (d3)

13 mm

Diametro interno (d4)

6 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Capacità di carico max

12,5 kg