Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Viti ad anello con filettatura metrica, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Acciaio zincato filettatura metrica
VITE-OCCHIOLO-(A2K)-M10X100

Cod. art. 0234610100

EAN 4053479285252

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Viti ad anello con filettatura metrica, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Cod. art. 0234610100

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.
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
Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M10

Lunghezza (l1)

102 mm

Lunghezza filettatura (filettatura metrica)

100 mm

Diametro codolo (d2)

8,9 mm

Diametro esterno (d3)

31,6 mm

Diametro interno (d4)

14 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Capacità di carico max

100 kg