Viti ad anello con filettatura metrica, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)
Acciaio zincato filettatura metrica
VITE-OCCHIOLO-(A2K)-M10X30
Cod. art. 023461030
EAN 4053479285207
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M10 |
Lunghezza (l1) | 32 mm |
Lunghezza filettatura (filettatura metrica) | 30 mm |
Diametro codolo (d2) | 8,9 mm |
Diametro esterno (d3) | 31,6 mm |
Diametro interno (d4) | 14 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Capacità di carico max | 100 kg |