Viti autofilettanti con testa cilindrica bombata, intaglio croce ISO 7049, acciaio inox A2-70
ISO 7049, inox A2, 20H, testa cil. bomb. H forma C
VITE-AFL-TCB-ISO7049-C-A2-20H-H1-2,9X9,5
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Forma C
- Intaglio a croce H
Sostituisce DIN 7981
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Superficie | Grezzo |
Forma | C |
Diametro nominale (d1) | 2,9 mm |
Lunghezza (l1) | 9,5 mm |
Diametro testa (dk) | 5,6 mm |
Altezza testa (k1) | 2,4 mm |
Azionamento interno | H1 |
Tipo testa | Testa cilindrica bombata |
Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR) | No |
Normative | ISO 7049 |
Tipo filettatura | Autofilettante |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Forma punta | C |
| Diametro filetto | St 2.2 | St 2.9 | St 3.5 | St 3.9 | St 4.2 | St 4.8 | St 5.5 | St 6.3 | St 8 | St 9.5 |
| Spessore minimo della lamiera (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Spessore massimo della lamiera (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Diametro preforatura (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |