Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Viti autofilettanti con testa cilindrica bombata, intaglio croce ISO 7049, acciaio inox A2-70

ISO 7049, inox A2, 20H, testa cil. bomb. H forma C
VITE-AFL-TCB-ISO7049-C-A2-20H-H2-3,5X25

Cod. art. 505123525

EAN 4046777487992

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Viti autofilettanti con testa cilindrica bombata, intaglio croce ISO 7049, acciaio inox A2-70

Cod. art. 505123525

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Forma C

  • Intaglio a croce H
Indicazione

Sostituisce DIN 7981

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Superficie

Grezzo

Forma

C

Diametro nominale (d1)

3,5 mm

Lunghezza (l1)

25 mm

Diametro testa (dk)

7 mm

Altezza testa (k1)

2,6 mm

Azionamento interno

H2

Tipo testa

Testa cilindrica bombata

Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR)

No

Normative

ISO 7049

Tipo filettatura

Autofilettante

Tipo filettatura

Filettatura intera

Forma punta

C

Diametro filetto St 2.2 St 2.9 St 3.5 St 3.9 St 4.2 St 4.8 St 5.5 St 6.3 St 8 St 9.5
Spessore minimo della lamiera (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Spessore massimo della lamiera (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Diametro preforatura (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7