Viti autoforanti con testa cilindrica bombata
ISO 15481 acciaio zincato testa cilindrica bassa H
VITE-AUTOFOR-TCB-ISO15481-(A2K)-4,8X19
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Foratura, filettatura e avvitamento - tutto in un solo passaggio
- Notevole riduzione dei tempi e dello sforzo
Vite autoforante con testa cilindrica bombata
Ideale per collegamenti acciaio/acciaio (ad es. profili metallici) fino a 1,25 mm e collegamenti acciaio/acciaio fino a 2 x 1,25 mm
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Diametro nominale (d1) | 4,8 mm |
Lunghezza (l1) | 19 mm |
Diametro testa (dk) | 9,5 mm |
Altezza testa (k1) | 3,7 mm |
Lunghezza punta per trapano (lp) | 4,5 mm |
Azionamento interno | H2 |
Tipo testa | Testa Cilindrica Bombata |
Tipo filettatura | Autofilettante |
Spessore max del materiale da perforare (metallo) | 4,4 mm |
Spessore materiale max | 4 mm |
Velocità di installazione consigliata (a vuoto) min/max | 1800-2500 G/min |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |