Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Viti di spallamento a testa piatta con intaglio forma B - con sottosquadro

DIN 923 acciaio inox A1, forma B
SCR-PANHD-DIN923-B-A1-SL-M5X10

Cod. art. 025952510

EAN 4046777792201

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Viti di spallamento a testa piatta con intaglio forma B - con sottosquadro

Cod. art. 025952510

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 500 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

DIN 923, acciaio inossidabile A1, forma B
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M5

Lunghezza (l1)

10 mm

Lunghezza filettatura (filettatura metrica) (l2)

7 mm

Diametro testa (dk)

11 mm

Altezza testa (k1)

2,7 mm

Normative

DIN 923

Materiale

Acciaio inossidabile A1

Classe di resistenza

50

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa cilindrica (bassa)

Tipo di attacco

Intaglio

Azionamento interno

A taglio

Tipo filettatura

Filetto metrico

Passo

0,8 mm

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Tipo filettatura

Filettatura parziale

Diametro codolo

7 mm

Classe prodotto

A