Viti di spallamento a testa piatta con intaglio forma B - con sottosquadro
DIN 923 acciaio inox A1, forma B
SCR-PANHD-DIN923-B-A1-SL-M8X5
Cod. art. 02595285
EAN 4046777792409
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M8 |
Lunghezza (l1) | 5 mm |
Lunghezza filettatura (filettatura metrica) (l2) | 11 mm |
Diametro testa (dk) | 16 mm |
Altezza testa (k1) | 3,8 mm |
Normative | DIN 923 |
Materiale | Acciaio inossidabile A1 |
Classe di resistenza | 50 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa cilindrica (bassa) |
Tipo di attacco | Intaglio |
Azionamento interno | A taglio |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Passo | 1,25 mm |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Tipo filettatura | Filettatura parziale |
Diametro codolo | 10 mm |
Classe prodotto | A |