Vitone termostatizzabile per collettori
Inserto valvola termostato per collettore
VITONE TERMO. 1/2 /M30X1,5 MAN. BLU
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per l’intercettazione del flusso d’acqua dei singoli circuiti direttamente dal collettore di ritorno
- Con manopola blu per chiusura manuale e vitoni termostatizzabili predisposti per il montaggio di teste elettrotermiche (attacco M30 x 1,5)
- In ottone, manopola in ABS, guarnizione in EPDM
Caratteristiche tecniche(X)
Da applicare sui collettori di ritorno
Filettatura di collegamento | FM 1/2 poll. |
Normative | ISO 228 |
ISO | 228 |
Materiale | Ottone / plastica |
Peso prodotto (per pezzo) | 95 g |