Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite truciolare A2 WÜPOFAST® Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa piana svasata, PZ

WÜPOFAST acciaio inossidabile A2 FP TPS Z
VITI WUPOFAST TPS INOX A2 5X50/30

Cod. art. 018281550

EAN 4011231237529

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite truciolare A2 WÜPOFAST® Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa piana svasata, PZ

Cod. art. 018281550

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 250 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Le viti truciolari WÜPO soddisfano i sempre maggiori requisiti derivanti dall'uso di nuovi materiali e dalle moderne tecniche di lavorazione.

  • Nessuna necessità di preforatura

  • Il gambo sottile della vite garantisce una notevole forza di estrazione e una ridotta deformazione del materiale
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro nominale (d)

5 mm

Lunghezza (l)

50 mm

Tipo testa

Testa piana svasata

Diametro testa (dh)

9,7 mm

Azionamento interno

Z2

Tipo filettatura

Filettatura parziale

Lunghezza filettatura (lg)

30 mm

Angolo punta

25 Gradi

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Superficie

Grezzo

Peso prodotto (per pezzo)

4,199 g