Vite truciolare ottonata WÜPOFAST® acciaio ottonato, tutto filetto, testa goccia sego, PZ
WÜPOFAST acciaio ottonato FI TGS Z
VITI TRUCIOL.TGS PZD OTTONATE 3,5X25
Cod. art. 019533525
EAN 4045989163083
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Testa incassata Pozidrive
Prelubrificate
Facilità di avvitamento grazie alle filettature taglienti con rivestimento che agevola lo scorrimento.
Angolo di flessione
Maggiore è l'angolo di piegatura, maggiore è l'elasticità della vite, con conseguente limitazione delle rotture.
Resistenza alla rottura
Elevato livello di sicurezza per l'utente grazie al monitoraggio di qualità dell'acciaio temprato.
Coppia di serraggio in avvitamento
A seconda del rivestimento in plastica che agevola lo scorrimento, della pulizia della filettatura e dai fianchi filettati, per un avvitamento più rapido e semplice.
Non adatta per l'uso in esterni
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro nominale (d) | 3,5 mm |
Lunghezza (l) | 25 mm |
Tipo filettatura | Filettatura per legno |
Lunghezza filettatura (lg) | 25 mm |
Diametro nucleo | 2 mm |
Tipo testa | Testa Goccia Sego |
Diametro testa (dh) | 7 mm |
Azionamento interno | Z2 |
Materiale | Acciaio C1022 |
Superficie | Ottonato |
Peso prodotto (per pezzo) | 1,185 g |
Vite soggetta ad obbligo di omologazione | No |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
