Vite truciolare zincata blu WÜPOFAST®
WÜPOFAST acciaio zincato Z con intaglio forato
VITI TRUC.TPS PZD C/FORO ZN 6 X 80
WUEPOFAST
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Rivestimento anti-attrito
- Con testa forata
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d) | 6 mm |
Lunghezza (l) | 80 mm |
Tipo testa | Testa svasata, 90 gradi |
Foro di accesso testa | Sì |
Diametro foro di accesso in testa | 2,5 mm |
Diametro testa (dh) | 12 mm |
Azionamento interno | Z3 |
Tipo filettatura | Filettatura per legno |
Tipo filettatura | Filettatura parziale |
Forma filettatura | Filettatura singola |
Lunghezza filettatura (lg) | 50 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Peso prodotto (per pezzo) | 9,970 g |