Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite truciolare zincata bianca WÜPOFAST®

WÜPOFAST acciaio zincato FP testa piana svasata Z
VITI TRUC.TPS PZD ZN B.-4X45/29

Cod. art. 019814 45

EAN 4011231253574

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite truciolare zincata bianca WÜPOFAST®

Cod. art. 019814 45
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
Acciaio, zincato bianco, filetto parziale, testa piana svasata, intaglio PZ.

Rivestimento lubrificante anti-attrito


Si avvita facilmente grazie al filetto tagliente con rivestimento che agevola lo scorrimento.



Angolo di flessione


Maggiore è l'angolo di flessione, maggiore è l'elasticità della vite, con conseguente limitazione delle rotture.



Coppia di rottura


Elevato livello di sicurezza per l'utente grazie al monitoraggio della qualità dell'acciaio temprato.



Coppia di serraggio in avvitamento


In funzione del rivestimento anti-attrito che agevola lo scorrimento, della pulizia della filettatura e dei fianchi del filetto, per un avvitamento più rapido e semplice.



Punta 25°


Posizionamento preciso su superfici dure, ad es. pannelli di truciolare impermeabili, pannelli rivestiti e tutti i tipi di legno, materiali legnosi e MDF

Indicazione

Non adatta per l'uso in esterni

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro nominale (d)

4 mm

Lunghezza (l)

45 mm

Tipo testa

Testa piana svasata

Diametro testa (dh)

8,0 mm

Azionamento interno

Z2

Tipo filettatura

Filettatura parziale

Lunghezza filettatura (lg)

29 mm

Angolo punta

25 Gradi

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Peso prodotto (per pezzo)

2,414 g