Vite truciolare zincata bianca WÜPOFAST®
WÜPOFAST acciaio zincato FP testa piana svasata Z
VITI TRUC.TPS PZD ZN B.-4X60/34
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Rivestimento lubrificante anti-attrito
Si avvita facilmente grazie al filetto tagliente con rivestimento che agevola lo scorrimento.
Angolo di flessione
Maggiore è l'angolo di flessione, maggiore è l'elasticità della vite, con conseguente limitazione delle rotture.
Coppia di rottura
Elevato livello di sicurezza per l'utente grazie al monitoraggio della qualità dell'acciaio temprato.
Coppia di serraggio in avvitamento
In funzione del rivestimento anti-attrito che agevola lo scorrimento, della pulizia della filettatura e dei fianchi del filetto, per un avvitamento più rapido e semplice.
Punta 25°
Posizionamento preciso su superfici dure, ad es. pannelli di truciolare impermeabili, pannelli rivestiti e tutti i tipi di legno, materiali legnosi e MDF
Non adatta per l'uso in esterni
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro nominale (d) | 4 mm |
Lunghezza (l) | 60 mm |
Tipo testa | Testa piana svasata |
Diametro testa (dh) | 8,0 mm |
Azionamento interno | Z2 |
Tipo filettatura | Filettatura parziale |
Lunghezza filettatura (lg) | 34 mm |
Angolo punta | 25 Gradi |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Peso prodotto (per pezzo) | 3,136 g |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |