Vite truciolare zincata bianca WÜPOFAST®
WÜPOFAST acciaio zincato TF testa piana svasata Z
Cod. art. 01983 17
EAN 4052703087242
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Testa incassata Pozidrive
Rivestimento in plastica per migliorare lo scorrimento
Facilità di avvitamento grazie alle filettature taglienti con rivestimento che agevola lo scorrimento.
Angolo di piegatura
Maggiore è l'angolo di piegatura, maggiore è l'elasticità della vite, con conseguente limitazione delle rotture.
Coppia di rottura
Elevato livello di sicurezza per l'utente grazie al monitoraggio di qualità dell'acciaio temprato.
Coppia di avvitamento
A seconda del rivestimento in plastica che agevola lo scorrimento, della pulizia della filettatura e dai fianchi filettati, per un avvitamento più rapido e semplice.
Punta 25°
Posizionamento preciso su superfici dure, ad es. pannelli di truciolare, pannelli rivestiti e tutti i tipi di legno, materiali legnosi e MDF.
Non adatto per l'uso all'esterno
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro nominale (d) | 3 mm |
Lunghezza (l) | 17 mm |
Tipo testa | Testa piana svasata |
Diametro testa (dh) | 6,0 mm |
Azionamento interno | Z1 |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Lunghezza filettatura (lg) | 13 mm |
Angolo punta | 34 Gradi |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Peso prodotto (per pezzo) | 0,555 g |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |