Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite truciolare zincata bianca WÜPOFAST®

WÜPOFAST acciaio zincato TF testa piana svasata Z
VITI TRUC.TPS PZD ZN 3 X30

Cod. art. 01983 30

EAN 4011231254878

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite truciolare zincata bianca WÜPOFAST®

Cod. art. 01983 30
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
Acciaio zincato bianco, filetto intero, testa svasata, impronta Z

Testa incassata Pozidrive



Rivestimento in plastica per migliorare lo scorrimento


Facilità di avvitamento grazie alle filettature taglienti con rivestimento che agevola lo scorrimento.



Angolo di piegatura


Maggiore è l'angolo di piegatura, maggiore è l'elasticità della vite, con conseguente limitazione delle rotture.



Coppia di rottura


Elevato livello di sicurezza per l'utente grazie al monitoraggio di qualità dell'acciaio temprato.



Coppia di avvitamento


A seconda del rivestimento in plastica che agevola lo scorrimento, della pulizia della filettatura e dai fianchi filettati, per un avvitamento più rapido e semplice.



Punta 25°


Posizionamento preciso su superfici dure, ad es. pannelli di truciolare, pannelli rivestiti e tutti i tipi di legno, materiali legnosi e MDF.
Indicazione

Non adatto per l'uso all'esterno

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro nominale (d)

3 mm

Lunghezza (l)

30 mm

Tipo testa

Testa piana svasata

Diametro testa (dh)

6,0 mm

Azionamento interno

Z1

Tipo filettatura

Filettatura intera

Lunghezza filettatura (lg)

26 mm

Angolo punta

25 Gradi

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Peso prodotto (per pezzo)

0,978 g