Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite truciolare zincata bianca WÜPOFAST®

WÜPOFAST acciaio zincato TF testa piana svasata Z
VITI TRUC.TPS PZD ZN 3X10

Cod. art. 01983 10

EAN 4011231254717

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite truciolare zincata bianca WÜPOFAST®

Cod. art. 01983 10
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
Acciaio zincato bianco, filetto intero, testa svasata, impronta Z

Testa incassata Pozidrive



Rivestimento in plastica per migliorare lo scorrimento


Facilità di avvitamento grazie alle filettature taglienti con rivestimento che agevola lo scorrimento.



Angolo di piegatura


Maggiore è l'angolo di piegatura, maggiore è l'elasticità della vite, con conseguente limitazione delle rotture.



Coppia di rottura


Elevato livello di sicurezza per l'utente grazie al monitoraggio di qualità dell'acciaio temprato.



Coppia di avvitamento


A seconda del rivestimento in plastica che agevola lo scorrimento, della pulizia della filettatura e dai fianchi filettati, per un avvitamento più rapido e semplice.



Punta 25°


Posizionamento preciso su superfici dure, ad es. pannelli di truciolare, pannelli rivestiti e tutti i tipi di legno, materiali legnosi e MDF.
Indicazione

Non adatto per l'uso all'esterno

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro nominale (d)

3 mm

Lunghezza (l)

10 mm

Tipo testa

Testa piana svasata

Diametro testa (dh)

6,0 mm

Azionamento interno

Z1

Tipo filettatura

Filettatura intera

Lunghezza filettatura (lg)

6 mm

Angolo punta

34 Gradi

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Peso prodotto (per pezzo)

0,380 g