Wallbox 7,4 Kw con Power Management
Wallbox domestica con Power Management
WALLBOX-7,4KW-PWR-MGMT
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Protezione utente: DC Leak 6 mA
- Grado IK (resistenza meccanica): IK10
- Montaggio: A parete
- Interfacca utente: LED/ App (Bluethoot)
- Modo di ricarica: Modo 3
- Tipo di presa: Tipo 2
Normative di riferimento:
- EN IEC 61851-1:2019
- IEC 61851-21-2:2018
- EN IEC 61439-7:2020
- ETSI EN 300 328:2016
- ETSI EN 301 489-17:2017
- EN 50581:201
Modalità di utilizzo:
Possibilità di utilizzare la wallbox in due diverse configurazioni:
- ECO: consente di impostare una soglia di potenza massima erogabile e un singolo range orario di funzionamento
- DLM: consente di variare automaticamente la potenza erogata in base ai consumi dell’abitazione. Per utilizzare la funzione DLM si necessita dell’accessorio Art. 9501010113 contatore monofase
Tensione nominale | 230 V/DC |
Potenza d’uscita | 7.4 kW |
Corrente di carica | 20 A |
Temperatura d'esercizio min/max | -25 a 50 °C |
Catalogo Würth (2)
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/ Documenti (0)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.