Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Wallbox DC 30kW

Wallbox DC
WALLBOX-DC-30KW

Cod. art. 9501016129

EAN 4099618144363

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Wallbox DC 30kW

Cod. art. 9501016129

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Wallbox in corrente continua per la ricarica rapida di veicoli elettrici
  • Corrente max in uscita: CCS 2: 80A @500Vdc

  • Protezioni in ingresso: OVP, OPP, OTP, UVP, SPD

  • Protezioni in uscita: SCP, OCP, OVP, LVP, OTP, IMD

  • Montaggio: A parete

  • Interfacca utente: 7" TFT-LCD

  • Tipo di attivazione: Tessera RFID, App

  • Comunicazione esterna: Ethernet, Wi-Fi e 4G
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale

380 V/CA

Potenza d’uscita

30 kW

Corrente di carica

80 A

Temperatura d'esercizio min/max

-30 a +50 °C

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Wallbox 7,4 Kw con Power Management

WALLBOX-7,4KW-PWR-MGMT

Wallbox per ricarica dei veicoli elettrici da 7,4 Kw con Power Management
x 1 pz.
Wallbox 7,4 kw con power management e cavo TIPO2

WALLBOX-7,4KW-PWR-MGMT-CON-CAVO-TIPO2

Wallbox per ricarica dei veicoli elettrici da 7,4 Kw con Power Management e dotata di cavo tipo2
x 1 pz.
Tessera RFID Slave

TESSERA-RFID-SLAVE

Tessera con tecnologia RFID per abilitare la ricarica dalle stazioni di ricarica elettrica associate
x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche