Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Wallbox per uso domestico

Wallbox per uso domestico
WALLBOX-7,4KW-CONNESSA-4G

Cod. art. 9501010727

EAN 4065746496261

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Wallbox per uso domestico

Cod. art. 9501010727

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Wallbox per ricarica dei veicoli elettrici

Protezione utente: DC Leak 6 mA



Grado IK (resistenza meccanica): IK10



Montaggio: A parete



Interfacca utente: LED



Modo di ricarica: Modo 3



Tipo di presa: Tipo 2



Tipo di connessione:


  • Articoli 9501008935 e 9501010106: Stand alone

  • Articolo 9501010726: connessione ETH o tramite Tessera RFID (in dotazione 1 tessera MASTER e 2 tessere SLAVE). Associazione di nuove tessere Slave (fino a 30) tramite tessera Master

  • Articolo 9501010727: connessione 4G o tramite Tessera RFID (in dotazione 1 tessera MASTER e 2 tessere SLAVE). Associazione di nuove tessere Slave (fino a 30) tramite tessera Master

Normative di riferimento:


  • EN IEC 61851-1:2019;

  • IEC 61851-21-2: 2018;

  • EN IEC 61439-7: 2020;

  • ETSI EN 301 908-1 V13.1.1: 2019;

  • ETSI EN 300 330 V2.1.1: 2017;

  • EN 62311: 2008;

  • Draft ETSI EN 301 489-3 V2.1.2: 2021;

  • EN 50581: 2012
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Modalità di utilizzo:


  • Articoli 9501008935 e 9501010106: Selettore manuale a chiave 3 posizioni con il quale si può impostare una potenza erogata in uscita pari al 100%, 60% oppure 30% della potenza massima

  • Articoli 9501010726 e 9501010727: Connessione alla rete per gestione tramite piattaforma web

Tensione nominale

230 V/CA

Potenza d’uscita

7,4 kW

Corrente di carica

20 A

Temperatura d'esercizio min/max

-25 a 50 °C

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche