Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Wireless Smart Switch

KOSMOS-CONTATTO-PULITO-BIANCO

Cod. art. 9501010665

EAN 4065746470117

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Wireless Smart Switch

Cod. art. 9501010665

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Frutto elettrico wireless touch dotato di tecnologia Bluetooth 4.2 e WiFi
  • Assorbimento: 0,8W (nessun carico) - 500 VA (carico massimo)

  • Connessioni: 2+3 morsetti a vite non estraibili

  • Potenza RF: 20dBm

  • Range di frequenza: 2412-2484MHz

  • Protocolli WiFi: 802.11 b/g/n

  • Uscite: Relè a 2A di carico resistivo

  • Carico max: 500W lampade ad incandescenza, 100W lampade LED, 120W lampade CFL

  • 9501010665 e 9501010666: 1 uscita contatto pulito disconnesso dalla rete

  • 9501010663 e 9501010664 2 uscite contatti connessi alla rete (fase)

  • Montaggio: su scatola ad incasso

  • Comandabile via App Wüdomo
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Colore

Bianco

Sezione cavo min.

0,05 mm²

Sezione cavo max.

2,5 mm²

Norma EN

60950-1

Materiale

ABS

Tensione nominale

230 V/CA

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Adattatori serie civili SMART SWITCH

KOSMOS-ADATTATORI-AVE-S44

Adattatori per le principali serie civili dei moduli (copriforo e frutto elettrico smart) della gamma Kosmos)
x 1 pz.
Adattatori serie civili SMART SWITCH

KOSMOS-ADATTATORI-BTICINO-AXOLUTE

Adattatori per le principali serie civili dei moduli (copriforo e frutto elettrico smart) della gamma Kosmos)
x 1 pz.
Adattatori serie civili SMART SWITCH

KOSMOS-ADATTATORI-BTICINO-SERIE-LIVING

Adattatori per le principali serie civili dei moduli (copriforo e frutto elettrico smart) della gamma Kosmos)
x 1 pz.
Adattatori serie civili SMART SWITCH

KOSMOS-ADATTATORI-MATIX-CHORUS

Adattatori per le principali serie civili dei moduli (copriforo e frutto elettrico smart) della gamma Kosmos)
x 1 pz.
Adattatori serie civili SMART SWITCH

KOSMOS-ADATTATORI-GEWISS-SYSTEM

Adattatori per le principali serie civili dei moduli (copriforo e frutto elettrico smart) della gamma Kosmos)
x 1 pz.
Adattatori serie civili SMART SWITCH

KOSMOS-ADATTATORI-URMET-NEA-FLEX

Adattatori per le principali serie civili dei moduli (copriforo e frutto elettrico smart) della gamma Kosmos)
x 1 pz.
Adattatori serie civili SMART SWITCH

KOSMOS-ADATTATORI-VIMAR-IDEA

Adattatori per le principali serie civili dei moduli (copriforo e frutto elettrico smart) della gamma Kosmos)
x 1 pz.
Adattatori serie civili SMART SWITCH

KOSMOS-ADATTATORI-PLANA-EIKON-ARKE

Adattatori per le principali serie civili dei moduli (copriforo e frutto elettrico smart) della gamma Kosmos)
x 1 pz.
Adattatori serie civili SMART SWITCH

KOSMOS-ADATTATORI-BTICINO-MATIX-GO

Adattatori per le principali serie civili dei moduli (copriforo e frutto elettrico smart) della gamma Kosmos)
x 1 pz.
Adattatori serie civili SMART SWITCH

KOSMOS-ADATTATORI-VIMAR-EIKON-EXE

Adattatori per le principali serie civili dei moduli (copriforo e frutto elettrico smart) della gamma Kosmos)
x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Wireless Smart Switch

KOSMOS-DOPPIO-RELE-DEVIATORE-BIANCO

Frutto elettrico wireless touch dotato di tecnologia Bluetooth 4.2 e WiFi
x 1 pz.
Wireless Smart Switch

KOSMOS-DOPPIO-RELE-DEVIATORE-NERO

Frutto elettrico wireless touch dotato di tecnologia Bluetooth 4.2 e WiFi
x 1 pz.
Wireless Smart Switch

KOSMOS-CONTATTO-PULITO-NERO

Frutto elettrico wireless touch dotato di tecnologia Bluetooth 4.2 e WiFi
x 1 pz.
Copriforo Smart Switch

KOSMOS-COPRIFORO-BIANCO-5PZ

Copriforo della serie Kosmos
x 1 pz.
Copriforo Smart Switch

KOSMOS-COPRIFORO-NERO-5PZ

Copriforo della serie Kosmos
x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche