Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Würth BOXMASTER

Cassetta portautensili BOXMASTER set trolley
CASS-PORT-TLBOX-C-RUOTE-NERO-571X480X845

Cod. art. 0715930930

EAN 4099618153631

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Würth BOXMASTER

Cod. art. 0715930930

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Valigia portautensili robusta e facile da usare con design innovativo e modulare. Ideale per i professionisti che apprezzano l'efficienza e l'organizzazione.

Würth BOXMASTER è composto da tre parti impilabili:



Cassetta portautensili piccola


  • Dimensioni (esterne): 570x411x167 mm

  • Peso: 3,83 kg

  • Portata massima: 22,7 kg

  • Caratteristiche: meccanismo di impilamento, robusta maniglia frontale pieghevole, sistema di chiusura con ganci in metallo, bloccabile con lucchetto, binario per accessori


Cassetta portautensili grande


  • Dimensioni (esterne): 570x411x299 mm

  • Peso: 5,37 kg

  • Portata massima: 45,4 kg

  • Caratteristiche: meccanismo di impilamento, maniglia in alluminio sulla parte superiore, maniglie di sollevamento laterali, sistema di chiusura con ganci in metallo, bloccabile con lucchetto, binario per accessori, vassoio per componenti piccoli


Cassetta portautensili con ruote


  • Dimensioni (esterne): 576x480x652 mm

  • Peso: 9,92 kg

  • Portata massima: 68,0 kg

  • Caratteristiche: maniglia telescopica in metallo regolabile in altezza, rimovibile per risparmiare spazio durante lo stoccaggio e il trasporto, robuste ruote con diametro 8 poll. (20 cm) con cuscinetti a sfere su assale in acciaio, sistema di chiusura con ganci in metallo, bloccabile con lucchetto, binario per accessori
Indicazione

Gli utensili e gli accessori illustrati non sono inclusi nel contenuto.

Per chiudere le cassette può essere utilizzato un lucchetto, p.es. Art. 0688904040

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ideale per artigiani, meccanici e chiunque abbia bisogno di trasportare utensili e componenti piccoli in modo sicuro e ordinato.

Lunghezza x larghezza x altezza

571 x 480 x 845 mm

Colore

Nero

Materiale

HIPP - High-Impact Polypropylen