Abflussrohr Guss SML muffenlos PRE
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
Abfluss-Reduzierstück exzentrisch Guss SML PRE
Abfluss-Verschlussstopfen Guss SML PRE
Abflussabzweig Guss SML 45° PRE
Abflussabzweig Guss SML 68° PRE
Abflussabzweig Guss SML 88° PRE
Abflussabzweig doppelt Guss SML 88° PRE
Abflussrohr Guss SML muffenlos PRE
Abflusssiphon Rückwasser Guss SML PRE
Ablaufbogen Guss SML 15° PRE
Ablaufbogen Guss SML 30° PRE
Ablaufbogen Guss SML 45° PRE
Ablaufbogen Guss SML 68° PRE
Ablaufbogen Guss SML 88° PRE
Ablaufbogen Guss SML verl. Endstück 88° PRE
Eck-Abflussabzweig Guss SML 88° PRE
Fallrohrstütze ohne Schelle Guss SML PRE
Inspektionsloch mit Deckel rechteckig Guss SML PRE
Inspektionsloch mit Deckel rund Guss SML PRE
Rohre und Formstücke aus Gusseisen, weitere
Siphon vertikal-horizontal Guss SML PRE
Stützschelle Abflussgarnitur Guss PRE
Verbinder Konfix Mat. Stahl o. Plastik mit SML PRE
Verbinder Rollfix Gussrohre auf Abflussrohre PRE
Verbindungsstück FP Rapid mit EPDM-Dichtung PRE
Übergangsverbindung DN70-DN80 PRE