Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Bidet a pavimento

Ordinamento

Prodotti più venduti

Scarico del bidet a terra

Lo scarico del bidet a terra rappresenta una soluzione di design sempre più apprezzata nella configurazione e nella progettazione dei bagni moderni da parte dei professionisti del settore. Questa tipologia di installazione, che è conosciuta anche come bidet con scarico a terra o bidet con scarico a pavimento, si caratterizza per l'estetica molto pulita e per l'integrazione armoniosa con il resto dell'ambiente bagno. La scelta di un bidet a pavimento può avere un impatto positivo sull'aspetto e sulla funzionalità dei sanitari nell'abitazione, mettendo a disposizione vantaggi estetici e pratici.

Una delle caratteristiche distintive del bidet a pavimento è la sua capacità di fondersi completamente con lo spazio circostante. A differenza dei modelli sospesi o a colonna, lo scarico del bidet a pavimento elimina la necessità di interruzioni visive sulle pareti della stanza, permettendo una percezione di maggiore ampiezza e di continuità nel design dell'intero bagno. Questo è un aspetto particolarmente apprezzato soprattutto in ambienti che hanno dimensioni ridotte, nei quali ogni centimetro conta per creare una sensazione di maggiore spazio.

Tra i modelli più apprezzati in termini di design e di caratteristiche funzionali, si può citare il bidet Gemma 2 a terra monoforo IDS, che si caratterizza per le sue linee pulite e per l'elevata qualità dei materiali. Questo modello, insieme al bidet a pavimento Acanto filo muro parete GEB, è una scelta ottima per chi cerca una soluzione che possa integrare pienamente la praticità e il fattore estetico. Entrambi i modelli sono progettati anche per rendere più semplici le operazioni di pulizia, grazie alle loro superfici lisce e alla mancanza di spazi di difficile accesso, che spesso sono presenti nei bidet tradizionali.

Anche dal punto di vista igienico, il bidet con installazione a pavimento è una scelta ottimale. La facilità di pulizia è un aspetto che contribuisce a rendere elevati gli standard igienici, riducendo il rischio che si possano accumulare batteri e sporco. La mancanza di giunture visibili tra il bidet e il pavimento impedisce poi la formazione di muffa e di accumuli di sporcizia, garantendo un ambiente bagno sicuramente più salubre.

Dal punto di vista dell'installazione, i modelli con scarico a terra mettono a disposizione una notevole flessibilità. Possono essere installati in vari punti del bagno, a seconda delle esigenze di spazio e della struttura desiderata in termini di disposizione degli elementi e degli accessori. Acquistare e installare prodotti di questo tipo nel bagno significa poter contare su un'ampia libertà in fase di progettazione, perché i professionisti possono personalizzare l'ambiente in modo unico.