Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Bidet sospesi

Ordinamento

Prodotti più venduti

Bidet sospesi di ottima qualità e resistenza

I bidet sospesi costituiscono una soluzione molto elegante e funzionale per quanto riguarda la possibilità di arredare un bagno moderno. Questi sanitari hanno un design innovativo e per questo mettono a disposizione un aspetto che appare visivamente più leggero e minimalista. Allo stesso tempo hanno anche diversi vantaggi pratici e per questo sono scelti sempre più dagli utenti. Innanzitutto, bisogna guardare alle loro caratteristiche principali, fra le quali spicca soprattutto l'altezza del bidet sospeso da terra. Questa altezza, comunque, può essere sempre regolata durante l'installazione. In questo modo l'utente può adattare il sanitario alle proprie esigenze di carattere ergonomico e può assicurarsi un comfort ottimale durante l'utilizzo.

Un altro vantaggio dei bidet sospesi è rappresentato dal fatto che rendono molto più facili le operazioni di pulizia, in quanto non hanno un contatto diretto con il pavimento. Inoltre, danno l'opportunità di una manutenzione più semplice e veloce rispetto ai modelli tradizionali. Il bidet per bagno sospeso si distingue anche per la sua versatilità. Infatti, è disponibile in molte differenti dimensioni e per questo motivo è possibile installare un bidet sospeso piccolo anche in bagni di grandezza ridotta. Per le sue caratteristiche, questo sanitario riesce ad ottimizzare lo spazio senza costringere a rinunciare alla funzionalità. Questa sua peculiarità lo rende ideale da essere utilizzato in progetti di ristrutturazione in cui si desidera massimizzare l'uso dello spazio.

Guardando alle caratteristiche estetiche, i sanitari per abitazione, intendendo quelli sospesi, offrono un aspetto moderno e pulito. Proprio perché si installano a parete, vengono eliminati gli ingombri visivi e creano un'illusione di maggiore ampiezza. Il bagno diventa così più accogliente e rilassante. Per quanto riguarda il design e l'innovazione, modelli come il bidet Architec sospeso con troppopieno Durafix DUR costituiscono degli elementi davvero eccezionali, anche per la pulizia delle linee e per l'eleganza.

Chi cerca una soluzione ancora più raffinata può optare per il bidet Gemma 2 sospeso monoforo IDS, per avere un design minimalista e sofisticato, in grado di adattarsi perfettamente ad ogni stile di arredamento. Tra l'altro questo modello ha soltanto un foro per la rubinetteria, mettendo ancora più in evidenza le sue linee essenziali. Con l'adozione di bidet sospesi si hanno vantaggi pratici, si migliora l'estetica dell'ambiente e si può puntare sulla personalizzazione e l'installazione. Il bagno, uno degli spazi più intimi della casa, deputato al relax e alla cura della persona, con i bidet sospesi diventa un mix perfetto tra funzionalità, stile e comfort.