Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Canaline doccia

Ordinamento

Prodotti più venduti

Canalina per doccia per scarico a pavimento

Si può utilizzare la canalina per doccia come soluzione innovativa per drenare l'acqua nei bagni moderni. Questi elementi hanno una funzione, quindi, fondamentale, che è di carattere pratico, ma allo stesso tempo devono adattarsi bene anche dal punto di vista estetico al bagno in cui sono inseriti. Le canaline per doccia sono note anche con il nome di canalette per doccia e, come sanno bene i professionisti che ricercano elementi di qualità per la strutturazione di un bagno moderno, le canalette sono pensate, progettate e realizzate perché hanno il compito di ottimizzare lo scarico dell'acqua.

Gli obiettivi per cui vengono utilizzati questi dispositivi sono molti. Infatti, hanno il fine di prevenire i ristagni e di facilitare la pulizia. La canalina di scarico per doccia necessariamente deve integrarsi nel suo aspetto e nella sua praticità con il pavimento, tramite la canalina per doccia a pavimento. Grazie alla combinazione di questi elementi, vengono eliminati gli ostacoli visivi e si può contribuire alla creazione di un bagno dal design minimal, che costituisce una peculiarità degli ambienti contemporanei.

La griglia per piatto doccia, quindi, non è soltanto un componente utile e pratico, ma deve obbedire anche a dei canoni estetici di armonia. Con la canalina filo pavimento, l'acqua scorre in maniera invisibile. Con la canalina per piatto doccia, ci si può assicurare un drenaggio efficace e rapido. Se si installa una canalina per box doccia, vengono migliorate l'igiene e la pulizia, che diventa più facile. Queste sono peculiarità che non si possono trascurare, in quanto sono necessarie nei sanitari per abitazione. Sul mercato ci sono diverse disponibilità, fra le quali si può citare la canaletta doccia CleanLine60 per pavimenti sottili GEB. È una canalina capace di essere molto efficiente e di adattarsi, per le sue caratteristiche estetiche, a diversi stili di bagno.

Griglia per doccia a pavimento: elemento fondamentale per il drenaggio dell'acqua

La griglia per doccia a pavimento è un elemento molto importante nel sistema di drenaggio dell'acqua delle docce moderne. La sua funzione è quella di convogliare l'acqua efficacemente verso la griglia per scarico della doccia. In questo modo si previene il ristagno e il bagno diventa un luogo più asciutto, eliminando quell'umidità fastidiosa, che a volte può creare disagio e poca sicurezza.

La griglia per doccia filo pavimento ha la capacità di integrarsi perfettamente con il pavimento. Non solo assicura una più facile pulizia, ma garantisce anche una certa continuità visiva che dà ampiezza all'ambiente. Se si sceglie una griglia per piatto doccia in resina, si può contare sulla resistenza e sulla durata nel tempo. Tra i modelli più apprezzati, la griglia modello Massive ShowerDrain C ACO rappresenta una soluzione molto significativa, di un livello eccezionale.