Collettori per riscaldamento
I collettori per riscaldamento sono molto utili perché contribuiscono ad ottenere molti vantaggi davvero importanti. Innanzitutto, utilizzando un collettore per termosifoni, si ha la possibilità di effettuare degli impianti a zone, in modo che più impianti siano indipendenti. Infatti un collettore per impianto di riscaldamento fa in modo che ogni zona abbia una temperatura regolata e mantenuta ad un certo livello e dà l'opportunità di provvedere alla misurazione del calore consumato. I collettori per radiatori sono anche facili da installare e da applicare, perché sono di tipo meccanico e quindi non creano particolari complessità nel loro uso.
Utilizzare un collettore per caloriferi è molto utile perché non si devono usare giunture e quindi diminuisce il rischio di perdite e si evita la formazione di macchie di umidità. Tutto l'insieme di valvole, collettori, circolatori e pompe che compongono l'impianto ne beneficia sicuramente, anche perché, avendo a disposizione un collettore di distribuzione per riscaldamento, le riparazioni sono molto facili. Possono essere isolate le parti danneggiate e si può intervenire direttamente su di esse.
Collettore per riscaldamento a 2, 3 o 4 vie
Collettore per riscaldamento a 2, 3 o 4 vie: sono queste le possibilità di utilizzarne una tipologia in particolare a seconda delle applicazioni. Sicuramente i vantaggi a cui si è fatto cenno sono davvero importanti nelle applicazioni, anche se a volte bisogna tenere conto della presenza di impianti a derivazione. I collettori sono chiamati anche dispositivi a derivazione multipla, perché su di essi ci sono da 2 a 4 derivazioni regolate da rubinetti. Queste "vie" danno la possibilità di migliorare la gestione dell'impianto. Di solito sono poste in uno scomparto, che viene ricavato in un muro, e sono protette da una scatola metallica.
Tutto è davvero molto facile per quanto riguarda l'installazione, come sanno i professionisti che si occupano di questi lavori. Infatti installare un collettore per riscaldamento a 4 vie, un collettore per riscaldamento a 3 vie o un collettore per riscaldamento a 2 vie non è affatto complicato. L'unico problema può essere costituito dalle abitazioni che non sono moderne, dove non si trova abbastanza spazio per l'applicazione. Prodotti come i collettori polimerici P HKV-D Cool REH oppure il collettore in ottone 1 rame 50 mm GIM sono componenti di base per distribuire i fluidi termici all'interno delle case e sono molto utili perché possono fungere da alimentazione sia per i termosifoni che per gli impianti di riscaldamento a pavimento.