Gerades Element AG/IG L500mm einwandig Ps STA
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
Abdeckkappe T200 Edelstahl STA
Abdeckkappe mit Feder T600 Edelstahl STA
Blindkappe mit Griff Edelstahl Ps STA
Bogen 45° AG/IG Edelstahl einwandig Ps STA
Bogen 90° AG/IG Edelstahl einwandig Ps STA
Braga-Anschluss reduz. einwandig 135° Ps STA
Dämmung Mineralwolle SCH
Erweiterung Edelstahl exzentrisch AG/IGPs STA
Gerades Element AG/IG L1000mm einwandig Ps STA
Gerades Element AG/IG L330mm einwandig Ps STA
Gerades Element AG/IG L500mm einwandig Ps STA
Grundplatte einwandig Edelstahl Gasfix SCH
Inspektionselement Edelstahl AG/IG Ps STA
Kaminhülse Edelstahl IG/IG Ps STA
Klemmband SCH
Kondensatablauf-Kappe Ps STA
Leadax-Buchse für Schrägdach 5°-30° Ps STA
Mündungsabschluss konisch Edelstahl Ps STA
Mündungsabschluss mit Regenhaube Edelstahl Ps STA
Platte AG/IG mit einteiligem Edst-Element Ps STA
Reduzierstück doppel Monostahl IG/AG Ps STA
Rohrschale Alu-Mantel mit Glaswolle 1000°C It STA
Rohrschale mit Steinwolle 250°C It STA
Schornstein-Identifikationsschild-Set Ps STA
Sicherungsband Ps STA
Silikondichtung strapazierfähig 200° STD
Sturm-/Regenkragen Edelstahl Ps STA
T-Stück Anschluss AG/IG Edelstahl 90° Ps STA
T-Stück Anschluss reduz. Edelstahl 90° IG Ps STA
T-Stück Anschluss reduz. auf D80 AG 90° Ps STA
Unwetterschutzband/Rosette doppelw. Edelst. SCH
Verbindung IG-IG einw. Edelst. Gasfix SCH
Wandhalterung mit Gewindestange Edelstahl Ps STA
Wandhalterung verstellbar Edelstahl Ps STA
Winkelpaar für Plattensupport Edelstahl Ps STA
Zentrierband Edelstahl Ps ST