Komplettset Unterputz-Hahnhebel REH
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
Ab-und Umstellventil S Trio/ Quattro Unterputz HAN
Abfl Clic-Clac 1 1/4G rund SR m Überl u Garn PAF
Abfl. 1 1/4G Clic-Clac VIP m. Überl. u. Garn. PAF
Abfl. Clic-Clac 1 1/4G m. Überlauf u. Garnitur PAF
Abfl. Clic-Clac eckig 1 1/4G Überl. u. Garn. PAF
Abfluss 1 1/4G Clic-Clac Überlauf Edelstahl PAF
Abflussschlauch mit Belüfter F22x1 0135 PIA
Ablaufventil 7122 VIE
Ablaufventil Push-Open mit Keramikplatte GLO
Ablaufventil Push-Open verchromt GLO
Ablaufventil für Waschbecken ohne Überlauf GLO
Adapterplatte für iBox universal 2 HAN
Auslauf Aufbau Elle-Effe Bel. M24x1 Slim air PAF
Auslauf Aufbau Elle-Effe mit Belüfter M28x1 PAF
Auslauf Aufbau Light Waschb. D18 Met.ros. PAF
Auslauf Aufbau Länge 170 mm PAF
Distanzst. AG/IG 3/4x3/4 Schr.anschl. seitl. TIR
Distanzstück 22mm zw Fliesen und Außengarnitur HAN
Durchflussregler Mischbatterie Zubehör PAF
Duschhalterung starr mit Rosette quadratisch BSS
Einbausockel Light Bodenmontage Art. 031-032 PAF
Erweiterungsset REH
Garn. f. Waschb. mit Gewindeschaft Messing TIR
Garnitur Click-Clack quadr. Waschb. Strada II IDS
Garnitur Spüle belüftet mit Gummistöpsel HUT
Garnitur bel. Überlauf mit Stöpsel und Kette HUT
Grundkörper Quattro Vierwegeumstellung 3-Wege HAN
Grundkörper Trio Ab-/ Umstellventil 2-Weg HAN
Grundkörper UP-Abstellventil 1/2 ZO 40 l/min HAN
Hahnob. Duschhalt. & Schlauchanschl Ros. quadr BSS
Hahnob. Duschhalt. & Schlauchanschl. Ros. rund BSS
Hahnob. quadratisch 1/2”M und Duschhalt. BSS
Hahnoberteil 1/2”M Rosette rund BSS
Komplettset Unterputz-Hahnhebel REH
Lochblende mit Rosette Messing verchromt 0670 PIA
Lochblende verchromt Gewindest. u. Dicht. 0675 PIA
Plattenset für Kompaktverteiler Rautitan LX REH
Rohbauset für universelle Urinalsteuerung GEB
Schwallauslauf XL Wanne und Dusche 1/2”M BSS
Uni.-Verlängerung-Set 25 mm Rapido SmartBox GRO
Universal-Garnitur Messing verchromt 2075 VP PIA
Universal-Garnitur Messing verchromt 2076 VP PIA
Universalventil 5125 VIE
Urinal-Betätigungsplatte EDITION SHL
Urinalspühlrohr gerade D.18 GRO
Verchromtes Ablaufventil für Waschbecken GLO
Verlängerung 100 mm f. Art. LIG078-978-180-980 PAF
Verlängerung 25mm für Wand-Waschtischbatterie HAN
Verlängerung für Art. 010 H41 mm PAF
Verlängerung für Art. 010-011 H43 mm PAF
Verlängerung für Art. 015 H30 mm PAF
Verlängerung für Art. 015 H30 mm mit Abzweig PAF
Verlängerung für Art. 018-019-518-519 H20 mm PAF
Verlängerung für Art. BOX010 H30 mm PAF
Verlängerung iBox universal Grundkörper 25mm HAN
Verlängerung m. Abzweig f. Art. 018-019 H30 mm PAF
Verlängerung m. Abzweig für Art. BOX015 H30 mm PAF
Verlängerungs-Set 20-80 mm 1/2-3/4-1 Zoll GRO
Verlängerungs-Set 25 mm Rapido E inc. univ. GRO
Verlängerungs-Set 4 m Blue GRO
Verlängerungs-Set 50 mm Rapido E universal GRO
Wanneneinlauf 140 mm Adria GRO
Wanneneinlauf 172 mm Allure GRO
Wanneneinlauf Logis HAN