-
Würth Hydro
Anlagenbau
Rohre und Armature Ausguss
Rohre, Siphons, Schächte
- 2-Wege-Verbindung D40 f Spül-/Waschmaschinen 7 LIR
- AP-Geruchsverschluss für Geräte mit Abdeckung GEB
- Abdicht-Set mit Vliesoberfläche HUT
- Abdichtung 196x114 mm HUT
- Abdichtung EPDM-Folie 400x400 HUT
- Abfl.schlauch ausz. bis 650mm mit Metallmutter TIR
- Abfluss Doppelspüle DN40x6/4 Zo innen max. 240 HUT
- Abfluss Doppelspüle DN40x6/4 Zo innen max. 440 HUT
- Abfluss für Flachdach mit Bitumenbahn HUT
- Abfluss für Keller mit Rost Guss HUT
- Abfluss für Keller mit Rost Kunststoff HUT
- Abfluss für begehbare Flachdächer HUT
- Abfluss für gedämmte Flachdächer HUT
- Abfluss horiz Perfekt DN110 geruchsm/frostsich HUT
- Abfluss horizontal mit Siphon für Keller HUT
- Abflussrohr Waschm. ausz. Muffe Gummi 19x21 TIR
- Abflussrohr Waschm. gewellt mit Muffe 19x21 TIR
- Abflussrost Duschwannen Ultra Flat S IDS
- Abflussset Atlantis ext. Siphon & Schaftventil IDS
- Ablauf Tempoplex 6961.6 VIE
- Ablauf Bidet Messing verchromt 5535 VIE
- Ablauf Edelst. Top feste H. und hor. Abfluss ACO
- Ablauf Edelst. Top feste H. und vert. Abfluss ACO
- Ablauf Varioplex VIE
- Ablaufg. Überl Quadroval Zul.Garn. Schlauch LV DUR
- Ablaufg. Überl. Quadroval Zul. Garn. Schlauch DUR
- Ablaufgarn. spez. Überl. Blue Moon 1400x1400 DUR
- Ablaufgarn. Überl. Wannen D-Code mittiger Abl. DUR
- Ablaufgarnitur m. Kontroll. mit Loch D90 mm IDS
- Ablaufgarnitur ohne Verbindung TIR
- Ablaufgarnitur Überl. Quadroval Zul. Garn. LV DUR
- Ablaufrohr 9945-143 VIE
- Ablaufstutzen für Wandabfluss 27cm D.90 GLO
- Ablaufsäule mit Siphon verchromt PAESTUM GLO
- Absaugesiphon Abfluss horiz. verdeckt DUR
- Anschluss Bodenablauf 14-31cm für WC MULTI 2.0 GLO
- Anschluss Wasserzulauf Urinale m. verd. Zul. DUR
- Anschlussbogen 90 Grad m. Quetschverschraubung GEB
- Anschlussmuffe Messing mit O-Ring HUT
- Anschlussmuffe PE drucklose Abflussleitungen HUT
- Anschlussrohr S-Siphon 120 mm
- Anschlussstutzen Quetschvershr./Winkelschl.tül GEB
- Aufsatz befliesbar D110 Edelstahlrahmen HUT
- Badewannenablauf Drehbet. Ablaufgar. d52 L28cm GEB
- Belüfter mit Anschluss 1 Zoll mit T-Stück HUT
- Belüfter mit Anschluss DN40 mit T-Stück DN40 HUT
- Bidetablauf mit Druckverschluss
- Bodenabl. DN40/50 horiz. geruchsm. Kl-Kl NIL HUT
- Bodenablauf DN40/50 horizon. geruchsmindernd HUT
- Bodenablauf DN50 3 Eing. DN40 Rückflussverh. HUT
- Bodenablauf DN50 Rost Edelst. 115x115 HUT
- Bodenablauf DN50 mit 3 Eingängen DN40 HUT
- Bodenablauf DN50/75 mit Gusssiphon HUT
- Bodenablauf DN50/75 mit Siphon HUT
- Bodenablauf DN50/75/110 ausz. Ger.verschl. HUT
- Bodenwannen Dünnbett mit Abl./Siph. und Filter ACO
- Bogen 180Gr KS für Waschm.abflussrohre TIR
- Bogenrohr f. Bodenablauf, verstellbar 7-27cm GLO
- Bogensiphon platzsparend Winkelanschluss horiz GEB
- DP-kammersiphon 2-Spülbecken Kniestk horiz Abl GEB
- Design-Siphon Flowstar S
- Designrost Circle 8 x 8 cm GEB
- Designrost Square 8 x 8 cm GEB
- Domoplex-Ablauf Ausstattung VIE
- Domoplex-Ablauf Funktionseinheit VIE
- Doppelanschl. Gew. 6/4 Z Schlauchanschl. 3/4 Z HUT
- Doppelanschl. f. Waschm. m. Rückflussverh. HUT
- Durchflussreduzierer D.110 GLO
- Duschbodenablauf Estrichhöhe Einlauf 65–90 mm GEB
- Duschbodenablauf Estrichhöhe Einlauf 90-220 mm GEB
- Duschsiphon Sestra hyd. Verschl. 50mm PE-Ablf. GEB
- Duschwannenablauf d52 mit Ablaufdeckel GEB
- Duschwannenablauf d62 mit Ablaufdeckel GEB
- Duschwannenablauf d90 Ablfdeckel H30mm PE-Ablf GEB
- Duschwannenablauf d90 Ablfdeckel H50mm PE-Ablf GEB
- Duschwannensiphon verchromt D.90 GLO
- Einbau-Siphon DN40/50 für Waschmaschine HUT
- Einbau-Siphon Waschm DN40/50 Wasseranschl 1/2Z HUT
- Einbau-Siphon Waschm. DN40/50 Belüfter HL902 HUT
- Eleganta-Flaschengeruchverschluss 5788 VIE
- Exzenterrohr Wassereinlaufstutzen 10mm GLO
- Exzenterrohr Wassereinlaufstutzen 15mm GLO
- Fertigbaurahmen für ONE-Waschtisch wandhängend GEB
- Fertigbauset Waschtisch ONE wandhängend Design GEB
- Fertigbauset d52 Ablauf Drehbet. Überlaufgarn. GEB
- Filter gestanzt Rautengitter Edelst. AISI 304 ACO
- Flaschengeruchverschluss 5753 VIE
- Flaschensiphon Waschb. einschl. Rosette 5/4 Zo HUT
- Flaschensiphon rund mit Anschluss 1 1/4 Zoll PAF
- Garnitur Basket tief platzsp. D90 ohne Überl. LIR
- Garnitur Basket univer. D90 ohne Überlauf LIR
- Garnitur Basket univer. D90 Überlauf geschl. LIR
- Ger. Verbindungen doppelte Schlauchtülle KS TIR
- Geruchsverschluss PRIMUS HUT
- Geruchverschluss VIE
- Gewinde-Verlängerung 1 Zoll x 68 mm HUT
- Haarfangsieb KS für HL514 HUT
- Hybridgeruchsverschluss für Urinale GEB
- Kollektorprofil für Wandablauf für Dusche GEB
- Komplettierset mit Doppelanschluss f. HL4000.0 HUT
- Komplettierset mit Einzelanschluss f. HL4000.0 HUT
- Korb Spülen D90 m. Überl.rechteckig TIR
- Korb mini D60 Sp. Edelst Überl. geschl. LIR
- Korb mini D60 Sp. Edelst. ohne Überl. LIR
- Korb tief platzsp. D90 Überl. geschl. LIR
- Manschette für Spülrohranschluss GEB
- Muffe 5695 VIE
- Multiplex Trio-Ab-/Überlauf Funktionseinheit
- Multiplex Trio-Ab-/Überlauf Visign MT5 VIE
- Multiplex Trio-Ausstattungsset Visign MT5 VIE
- Multiplex-Ab-/Überlauf Funktionseinheit VIE
- Multiplex-Ab-/Überlauf Visign M5 VIE
- Multiplex-Ausstattungsset Visign M5 6162.01 VIE
- Netzroste für Dünnbett-Bodenwannen ACO
- Nippel Nylon weiß schwer AG/AG 3/4 Zo x 3/4 Zo TIR
- Rechteckiger Trichter GEB
- Reduzierring GEB
- Reduzierstück und Distanzstück innen/außen HUT
- Rohbauset Waschgeräte-UP-Siphon DN40/50 HUT
- Rohr 5694 VIE
- Rohr 7987.570 VIE
- Rohr Abfluss Badewanne DN40 m. Anschl. 6/4 Zo HUT
- Rohr Überlauf Plexiglas für HL514/HL80.2 HUT
- Rohrbogengeruchsvshl absperrbar Rückflussverh. GEB
- Rohrbogensiphon 2-Spülbecken extra lang horz. GEB
- Rohrbogensiphon Ausgussbecken Wandros. horiz. GEB
- Rohrbogensiphon Waschbecken Gummihalt horiz Ab GEB
- Rohrbogensiphon Waschbecken/Bidet horiz. A GEB
- Rohrbogenverschluss Waschbecken/Bidet horiz. B GEB
- Rohrbogenveruchsvershl. Waschbecken und Bidet GEB
- Rosette elastisch für WC-Rohr HUT
- Rost Edelst. 115x115 mm HUT
- Rost Edelst. 94x94mm für HL80 HUT
- Rost Edelst. Primus 115x115 mm HUT
- Rost Edelst. V4A 115x115 mm HUT
- Rost Edelstahl 140x140 mm HUT
- Rost Guss 155x225 mm für HL71 HUT
- Rost Plastik 155x225 mm für HL71 HUT
- Rotaplex-Ab-/Überlauf Funktionseinheit VIE
- Röhrengeruchvers. Plus-Siphon Ausstatt. 5611.5 VIE
- Röhrengeruchverschluss 5611 VIE
- Röhrengeruchverschluss Kunststoff 5536 VIE
- Röhrengeruchverschluss Kunststoff 5611K VIE
- Röhrengeruchverschluss Kunststoff 7985 VIE
- Röhrengeruchverschluss Kunststoff 7985.10 VIE
- Röhrensiphon Kugelgelenk, höhenverst. Stutzen HUT
- Rückfl.verh. vollst. für HL310N-HL510N HUT
- Rückschlagklappe DN200 Edelst. Prüfschacht HUT
- Rückschlagventil DN50 2-seit. Inspektionsöff. HUT
- Rückschlagventil DN70 Inspektionsöffnung HUT
- Schl. Easyflex classic ger. Verb./Muff. & Mutt TIR
- Schl. ausz. Easyflex Bellow dreh. Mutt. & Muff TIR
- Schl.anschl.krümmer Waschm. 1Zox8-13 mm m. OR HUT
- Schl.anschl.krümmer Waschm. Anschl. 1Z Abl.3/4 HUT
- Schlauch Waschm. Edelst. IG/IG 3/4x3/4 Kr. TIR
- Schlauch Waschm. PVC IG/IG 3/4x3/4 Krümmer TIR
- Schlauch Waschm. PVC ger. IG/IG 3/4x3/4 TIR
- Schlauch ausz. Easyflex Bellow mit zwei Muffen TIR
- Schlauchanschl.stutzen Rückfl.verh.Waschm 3/4Z HUT
- Siphon Badewanne mit Drehbetätigung d52 GEB
- Siphon DN40/50 Badewanne Kugelgelenk HUT
- Siphon DN40/50 Einbau m. Rückflussverhinderer HUT
- Siphon Exzenter für Waschb. und Bidet D40/11/4 LIR
- Siphon Urinal mit exz. Anschluss und Rosette HUT
- Siphon Wanne Drehbet. Z.Ü. Ø52 L28cm G.P. GEB
- Siphon Waschb. 5/4Z Waschm.anschl. Rückfl.verh HUT
- Siphon Waschb/Bidet Stöpsel hint Anschl 11/4Zo PAF
- Siphon flach Dusche DN40/50 horiz. Kugelgel. HUT
- Siphon für Hängeurinal mit Wandabfluss HUT
- Siphon für Waschbecken Messing verchromt 1Z1/4 IDS
- Siphon gekürzt für Wand-Bidet GLO
- Siphon innen vollst. für HL80.1 und HL81.1 HUT
- Siphon platzsp Waschb D32-40/11/4 Spazio Bagno LIR
- Siphon platzsp. Spülen eine Wanne Spazio 1/35 LIR
- Siphon platzsp. Spülen zwei Wannen Spazio 2/35 LIR
- Siphon platzsparend für Einbau-Waschb. 5/4 Zo HUT
- Siphon plsp Waschb D32-40/11/4 Spazio Bagno+PB LIR
- Siphon verchromt runde Form 1 1/4 GLO
- Siphon vollst. Einbau Waschb. komp. HL4000.0 HUT
- Siphon zum Einbau in Klimageräten 100x100mm HUT
- Siphon- und Garniturset Lago, Messico Due etc. IDS
- Siphonstutzen HUT
- Spülbogenverlängerung-Set mit Rosette GEB
- Spülrohrinnenverbinder GEB
- Stahl Flaschensiphon mit Anschluss 1 1/4 Zoll PAF
- Tauchrohrgeruchsversh Waschbecken Abgang horiz GEB
- Tauchrohrgeruchsversh Waschbecken Raumsparmod. GEB
- Tauchrohrgeruchsversh Waschbecken Ventilros. GEB
- Terrassen-/Balkonablauf DN40 vertikal HUT
- Terrassen-/Balkonablauf frostsi. Geruchsklappe HUT
- Terrassenablauf DN40/50 horiz. Schmutzfang HUT
- Terrassenablauf frostsi. Geruchsklappe Guss HUT
- Trichter D110 Rost verst Edelst D85 Rückflverh HUT
- Trichtersiphon DN32 mit Rückflussverhinderer HUT
- Trichtersiphon vollst. für HL300, HL301, HL304 HUT
- UP-Geruchsverschluss-Set für Waschbecken horz. GEB
- UP-Geruchsverschlüsse f Geräte mit 1 Anschluss GEB
- Universalventil Ausstattung 5121 VIE
- Urinal-Einstiegs-Set mit hinterem Zulauf GRO
- Urinalgeruchsverschluss Abgang horizontal GEB
- Verbinder Durchflussmesser 55 mm für Boden-WCs GRO
- Verbindungen für Kästen KS weiß TIR
- Verlängerung 35 mm/D89 mm HUT
- Verlängerung Jolly Bögen PP Anschl. m. Gewinde LIR
- Verlängerung Jolly Bögen PP Druck LIR
- Verlängerung Jolly gerade PP Anschl. m. Gew. LIR
- Verlängerung Jolly gerade PP Anschluss Druck LIR
- Verlängerung für Rost rund 100 mm/D110 mm HUT
- Verlängerung mit Quetschverschraubung GEB
- Verlängerungsrohr DN40 mit Anschluss 6/4 Zoll HUT
- Verlängerungsstutzen 90Gr HUT
- Verschlussstopfen für Abfluss HUT
- Verschraubung gerade mit Schelle GEB
- Verstellrohr 7985.31-697 VIE
- Verstellrohr Ablaufrohr 6892 VIE
- WC-Anschluss-Set Vario Univ.-Abfluss verst. DUR
- Waschbeckenanschluss Clou mit Hebelbetätigung GEB
- ZB Wandablauf Abdeckung Edelstahl gebürstet GEB
- Zubehör für Waschtischmöbel ONE GEB
- Zustange verchr. Spülen D90 Überl. rund LIR
- Überlauftrichter 6/4Z mit Befestigungsklemme HUT
- Drain pan connection duct GRO
Korb mini D60 Sp. Edelst Überl. geschl. LIR
RAL Farbwert auswählen
Artikel
Auswahl ist notwendig für eine Bestellung
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBVVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Information zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).