Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Miscelatori e rubinetteria cucina

Ordinamento

Prodotti più venduti

Rubinetteria per cucina

La rubinetteria da cucina negli spazi domestici moderni costituisce un fattore fondamentale nel design e nella funzionalità. Non dobbiamo pensare ai rubinetti per cucina soltanto come degli strumenti pratici che servono ad erogare l'acqua. Essi vanno intesi anche come pezzi centrali in grado di riflettere lo stile e le necessità di chi li possiede. Ci sono vari tipi di rubinetti, come, per esempio, il miscelatore per cucina, che è peculiare perché ha la capacità di miscelare l'acqua calda e l'acqua fredda in un solo flusso, in modo che ci sia un controllo preciso della temperatura.

Il rubinetto per lavandino della cucina viene progettato per facilitare le attività quotidiane, come, per esempio, può essere il lavarsi le mani o il risciacquare la frutta e la verdura. Inoltre, naturalmente serve anche per pulire le stoviglie che si sono usate nella preparazione del cibo. Molto piacevoli dal punto di vista visivo e dal punto di vista ergonomico sono i rubinetti per cucina con miscelatore. La rubinetteria sanitaria si riferisce agli standard igienici e alle certificazioni capaci di garantire la sicurezza e il fatto che l'acqua erogata sia salubre. Sono questi degli aspetti fondamentali in ogni cucina.

Rubinetto per cucina con doccetta: caratteristiche da considerare

Il rubinetto per cucina con doccetta non fa altro che accentuare la comodità e l'efficienza in cucina. Questo rubinetto presenta un miscelatore per cucina con doccetta ed è in grado di mettere a disposizione una versatilità all'avanguardia. Con questo strumento si può passare da un getto tradizionale ad una doccetta che all'occorrenza viene estratta. Il tutto si compie come un gesto molto semplice. Il rubinetto da cucina con doccetta estraibile risulta molto utile in diverse operazioni, come, per esempio, per pulire gli angoli difficili del lavello oppure può essere utilizzato per riempire recipienti la cui altezza è molto elevata, i quali non si potrebbero riempire con il rubinetto di tipo tradizionale. Tra i modelli da considerare, c'è il miscelatore da cucina con doccetta estraibile Axor Starck HAN, che risulta essere elegante e molto pratico da utilizzare.

Rubinetto per cucina a muro: utile per ottimizzare lo spazio

Ci sono coloro che hanno l'esigenza di ottimizzare lo spazio, senza però sacrificare lo stile. Allora si può utilizzare il rubinetto per cucina a muro. Questa tipologia comprende i rubinetti da muro per cucina e la rubinetteria da cucina a parete. Ha come peculiarità il fatto che si installa sulla parete e sopra il lavello e quindi viene liberato lo spazio sul piano di lavoro. Il miscelatore per lavello a muro Nettuno con leva clinica PAF è un esempio di questa categoria.