Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Piatti doccia ceramica

Ordinamento

Prodotti più venduti

Piatti doccia in ceramica

I piatti doccia in ceramica rappresentano una soluzione molto elegante per qualsiasi ambiente bagno, proprio per il fatto che uniscono la praticità di utilizzo, la resistenza dei materiali e le caratteristiche di stile, che arricchiscono la stanza. Gli elementi di cui si sta parlando, che chi si occupa di progettare e realizzare ambienti di questo tipo può ordinare tenendo conto delle migliori caratteristiche, si distinguono per un insieme di finiture molto ampio. Le finiture vanno dal classico piatto doccia in ceramica antiscivolo alla più moderna versione dei piatti doccia in ceramica sottili, senza tralasciare l'eleganza del piatto doccia in ceramica opaca.

La ceramica, materiale che trova da sempre grande spazio nella realizzazione dei sanitari per abitazione, assicura durata nel tempo e facilità di pulizia, con un contributo importante alla creazione di un ambiente bagno sicuro e altamente igienico. Tra i vari modelli disponibili, il piatto doccia Connect rettangolare IDS spicca per la sua integrazione perfetta in spazi moderni, grazie alle sue linee minimaliste e al suo design pulito. Queste caratteristiche, che si uniscono alla resistenza dei prodotti e alla facilità nella manutenzione nel corso del tempo, rendono i piatti doccia in ceramica una scelta che molti compiono, per aggiungere un tocco di stile nell'edificio senza compromettere la necessità della funzionalità.

Piatti doccia in ceramica: misure e personalizzazione

Quando si fa riferimento alle misure dei piatti doccia in ceramica, è essenziale considerare la grande versatilità offerta da queste soluzioni per il bagno. Un esempio è costituito dal piatto doccia 70.100 H6,5CM in ceramica Docciaviva GLO, che dimostra come sia possibile adattare questi elementi a spazi di diverse dimensioni, garantendo sempre il massimo comfort, oltre all'integrazione dal punto di vista estetico. Questa specifica misura offre un importante equilibrio ideale tra lo spazio di utilizzo e l'ingombro, rendendo l'elemento adatto sia a bagni molto grandi che a soluzioni di arredamento più piccole.

La possibilità di scegliere tra diverse dimensioni consente, quindi, di personalizzare l'ambiente del bagno in base alle esigenze che si hanno di volta in volta, con l'opportunità di assicurare sempre un aspetto gradevole nei luoghi che si devono arredare, oltre che una notevole funzionalità, un aspetto essenziale di cui si deve tenere conto nella progettazione della struttura di un edificio, anche nel caso delle abitazioni residenziali. Il piatto doccia è un elemento fondamentale nella realizzazione di un ambiente confortevole. È, quindi, importante installare dei prodotti che siano sicuri, resistenti e che possano essere oggetto di un processo di pulizia e di manutenzione semplice.