Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Pompe p. fognat. - scar. acque bianche

Ordinamento

Prodotti più venduti

Pompe di sollevamento per acque bianche

Le pompe di sollevamento di acque bianche si inseriscono perfettamente nell'ambito della gestione e del trasporto di acque in vari contesti, dalle abitazioni private agli impianti industriali. Questi dispositivi sono progettati per assicurare l'efficienza e l'affidabilità, anche per il fatto che possono adattarsi a diverse necessità di sollevamento e di movimentazione dell'acqua. Tra i numerosi modelli disponibili da poter acquistare sul mercato, le pompe sommerse per acque bianche e le pompe per sanitario e impiantistica si distinguono per le loro specifiche applicazioni e per i vantaggi che permettono di ottenere ai professionisti che usano questi prodotti.

Una pompa sommersa per acque bianche è spesso impiegata in pozzi, in cisterne o in sistemi di raccolta d'acqua, nei quali è necessario sollevare l'acqua per portarla a livelli superiori. Queste pompe possono essere immerse nel liquido da trasportare e sono dotate di un motore sigillato dal punto di vista ermetico, in modo da prevenire infiltrazioni, per garantire una lunga durata e una minima manutenzione. La capacità di operare sott'acqua riduce in modo significativo il rumore del funzionamento, un vantaggio importante in aree residenziali o in altri ambienti in cui è fondamentale evitare rumori.

Le pompe per sanitari o impianti sono ottimali per l'installazione in edifici residenziali o commerciali, nei quali è necessario sollevare acque pulite dal sottosuolo, dal garage o da una cantina. Questi dispositivi sono progettati per essere compatti e facili da installare, con una disponibilità molto grande di modelli che possono adattarsi bene a qualsiasi esigenza di spazio. Un esempio di tecnologia avanzata in questo campo è quello dell'elettropompa di drenaggio acque chiare Unilift CC GRU. Modelli come questo mettono insieme l'efficienza energetica e le prestazioni elevate, in grado di gestire le acque chiare in maniera ideale. La costruzione robusta e il design di questo modello lo rendono adatto per varie applicazioni, nelle quali è richiesta una soluzione affidabile per il movimento delle acque.

Per applicazioni che richiedono, oltre al sollevamento, anche la macerazione di solidi che potrebbero essere presenti nelle acque, la Mini Compacta con trituratore 2 poli 1/230V KSB rappresenta una scelta innovativa. Questa pompa è realizzata con l'obiettivo di affrontare delle situazioni che possono essere associate al trasporto di acque in impianti di trattamento di vario tipo, mettendo a disposizione anche un funzionamento efficiente e con un basso consumo dal punto di vista energetico. La capacità di triturare rende questo prodotto particolarmente utile in situazioni in cui le acque possono contenere dei detriti che, se non trattati adeguatamente, potrebbero causare ostruzioni. L'utilizzo delle pompe di sollevamento negli impianti nei quali vengono impiegate mette a disposizione numerosi vantaggi, come la riduzione del rischio di allagamenti, la protezione delle strutture e il miglioramento dell'efficienza idrica.