Rosette KS Vent. Ein-Zweir. Abs. 50 mm D12–18 GIM
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
200 Thermostatkopf für Heizungsventile CAL
200 Thermostatkopf umbau. Heizungsventil CAL
201 Thermostatkopf therm/schaltb Heizkpr.vent. CAL
205 Thermostatkopf für Heizungsventile CAL
209 Manschette Diebstahl-/Verstellschutz öfftl CAL
210 WiCal EL-Therm. Regelsystem für Heizkörper CAL
210 WiCal Standalone Chronothermost. Display CAL
382 Verschraub. 23 p.1,5 fest. Mutter verchrm. CAL
384 Außengewinde auf Schneidring-Verschraub CR CAL
437 Klemmverschraubung O-Ring-Dicht. verchromt CAL
447 Vormont. Klemmverschraubung O-Ring-Dich. CAL
472 Thermostatkopf m eingeb. Flüssigkeitssonde CAL
630 Thermoel. Stellenantrieb Zonenvent 632-633 CAL
6561 El.thermischer Stellantrieb Mikroschalter CAL
675 Verschraub. Dichtung f 182 Serien 662/664 CAL
680 DARCAL Klemmversh selbstan 3/4 ZO Kst-Rohr CAL
681 DARCAL Klemmversh selbstan 3/4 ZO Kst-Rohr CAL
681 DARCAL selbstanpassend Kst-Rohr 23p 1,5 CAL
936 Anschlussverlängerung für Heizkörper CAL
Absperrschieber Messing verchromt IG 1/2 Zoll WIL
Absperrvent. Pumpe mit Thermometer Set tubra TUX
Absperrventil DN80 mit Montagesatz WIL
Adapter Einbau thermst./therm.-EL Antrieb CAL
Adapter Kunststoff-/Verbundrohr EC 3/4ZO R179E GIM
Adapter Rohre KS/mehrschichtig O-Ring schwarz GIM
Adapter Set für Verteiler tubra TUX
Adapter für Kupferrohre mit O-Ring schwarz GIM
Anbaublitzlicht rotierent für Außenbereich WIL
Ausgleichstülle Mess. verchromt Giacotech GIM
Autom. Steuerungs-/Schutzeinheit HiControl WIL
Bodenventile Schlauchreifen mit Gummidicht. TIR
Doppelter Mikro-Hilfsschalter SPDT für M6061 PIT
Drehantrieb für Ventil Modell DR 3P 230V PIT
Drehantrieb für Ventil Modell DR 3P 24V PIT
Druck- und Temperatursensor RPI+T GRU
Druckschalter für Wassermangelsicherung WMS WIL
Düse Stahl verzinkt WIL
Ein/Aus mikr. Hilfsantrieb NA ETE WAT
Elektrisch schwimmender Drehantrieb M6063L PIT
Elektromagn Stellantrieb 2stellig micr aux NA 580T
Elektrotherm. Stellantr. Öffn. m. Mikroendsch. GIM
Elektrothermischer Stellantrieb Öffner GIM
Ersatztülle vollst. Ventile R304T GIM
Flanschmuffe DN80 für DrainLift XXL WIL
Füllstandsschalter mit Kabel 10 Meter 3x1 mmQ KSB
Kappe verchromt für Tülle Ventile R304T/R324N GIM
Klappe u. Rahmen f. Verteilerschrank BEN
Klemmverschrau. f. Kupferrohr m. PTFE-Dichtung CAL
Kollektorregelstation HKV-D und P HKV-D COOL REH
Kollektorschrank S.T. 110-160 REH
Kollektorschrank S.T. 80-130 REH
Linearer thermoelektr. Stellantrieb M4410C/L PIT
Manchette Wandmont. Vert. Messing tubra-WHM TUX
Modulierbares DR-Ventil-Drehantrieb 24V PIT
Paar Adapter/Reduzierstück 3/4 Eurocono Kupfer LZZ
Paar Messing-Düsen WIL
Pumpengruppe REH
Pumpenmundstück mit Dichtung GFF
Pumpenstutzen Messing/Bronze GRU
Rosette 2-tlg. Exp. Schwalbenschwanzverb. KS TIR
Rosette 2-tlg. GTL Schwalbenschwanzverb. KS TIR
Rosette KS Vent. Ein-Zweir. Abs. 35 mm D12–18 GIM
Rosette KS Vent. Ein-Zweir. Abs. 50 mm D12–18 GIM
Rosette KS für Rohre mit D12–18 mm GIM
Rosette zweiteilig Maxi Außendurchm. 70 mm KS TIR
Rückschlagventil Gusseisen IG 1 1/2 Zoll WIL
Schaltgerät Mikroprz gesteu. Easy Control MS-L WIL
Schwimm./modulierb. Linienantr. f. V501 ML6420 PIT
Schwimmerschalter für Klarwasser WA 65 WIL
Schwimmerschalter für Klarwasser WA/WAO WIL
Sensorsatz komplett MAGNA 3 GRU
Sonde KS für Einrohr-/Zweirohrventile GIM
Steckverbindung ALPHA mit Standard GRU-Stecker
Stellantrieb für Kombi-QM-Ventil mit 2,7mm Hub PIT
Stellglied KR konstante Temperaturregelung TUX
Stellglied S Standard TUX
Stromteiler KS Vent. R437N/R440N GIM
Stromteiler KS Ventil R304T GIM
Teleskopischer Anschlussstutzen m. Mutter 15mm CAL
Thermostatkopf Design mit Nippel M28x1,5 HRZ
Thermostatkopf Flüssigkeitsf. Bef. Clip Clap GIM
Thermostatkopf mit Gewinde M30x1,5mm LZZ
Tülle verchromt selbstdichtend Giacotech GIM
Unabhängige Alarmzentrale DrainAlarm WIL
Verteiler-Anschlussventil Set R259 GIM
Verteilerschrank 110/150 mit Rahmen und Klappe BEN
Verteilerschrank 110/150 o. Rahmen und Klappe BEN
Verteilerschrank 80/150 mit Rahmen und Klappe BEN
Verteilerschrank 80/150 o. Rahmen und Klappe BEN
Wandhalterung für Stahlverteiler tubra-WHM TUX
Wärmeregelstation P HKV-D und P HKV-D COOL REH