Tappo Cieco polipropilene Kappa 120 SCH
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Allacc. a 90GR ridotto 80mm polipr. Kappa 120 SCH
Allacciamento a 90GR polipropilene Kappa 120 SCH
Aumento femmina/maschio Pab STA
Aumento polipropilene Kappa 120 SCH
Curva 87GR con ispezione polipropil. Kappa 120 SCH
Curva 87GR con punto prelievo polip. Kappa 120 SCH
Curva 90GR con staffa supporto reg. Kappa 120 SCH
Curva a 45GR polipropilene Kappa 120 SCH
Curva a 90GR polipropilene Kappa 120 SCH
Elem. rettilineo h=1000mm poliprop. Kappa 120 SCH
Elem. rettilineo h=2000mm poliprop. Kappa 120 SCH
Elem. rettilineo h=250mm poliprop. Kappa 120 SCH
Elem. rettilineo h=500mm poliprop. Kappa 120 SCH
Elemento ispezione con tappo polipr. Kappa 120 SCH
Fascetta centraggio per flessibile Kappa 120 SCH
Fondo con scarico condensa poliprop. Kappa 120 SCH
Giunto flex/rigido femmina poliprop. Kappa 120 SCH
Giunto rig.-flex/flex-rig. polipril. Kappa 120 SCH
Giunto rigido maschio/flex poliprop. Kappa 120 SCH
Griglia di aspirazione inox Kappa 120 SCH
Griglia scarico fumi orizzont. inox Kappa 120 SCH
Rettilineo flessibile polipropilene Kappa 120 SCH
Riduzione polipropilene Kappa 120 SCH
Rosone Interno/esterno Kappa 120 SCH
Rosone interno in silicone bianco Kappa 120 SCH
Tappo Cieco polipropilene Kappa 120 SCH