Wc con scarico a terra
I wc con scarico a terra rappresentano una soluzione classica e molto diffusa per un'installazione igienico-sanitaria in ambienti bagno, con l'opportunità di integrare perfettamente la praticità e l'estetica. Le tipologie di wc con scarico a pavimento si adattano in modo ottimale sia a contesti residenziali che a spazi pubblici, mettendo a disposizione una grande versatilità, anche in termini di installazione e di design. Il water con scarico a terra con cassetta esterna è una configurazione molto apprezzata, soprattutto per la facilità di manutenzione e per il suo aspetto tradizionale, mentre il wc a parete con scarico a terra è ottimo per l'ottimizzazione dello spazio. Proprio per questo motivo, quest'ultimo elemento è considerato ideale per bagni di dimensioni ridotte.
I professionisti che necessitano di progettare degli ambienti con soluzioni più specifiche possono fare riferimento all'acquisto di un wc a pavimento distanziato, che permette di superare eventuali ostacoli che sono presenti nel pavimento, rendendo più semplice l'installazione, ad esempio, in contesti oggetto di ristrutturazione o in ambienti con esigenze tecniche particolari. I sanitari per abitazione si integrano in maniera armoniosa in qualsiasi stile di bagno, grazie anche a modelli innovativi, come il vaso Gemma 2 a terra IDS, che riesce ad unire le linee moderne con l'efficienza dal punto di vista della funzionalità. Installare questi elementi vuol dire garantire una soluzione che dura nel tempo, altamente igienica e anche piacevole dal punto di vista estetico.
Wc filo muro con scarico a terra: eleganza e praticità
Il wc filo muro con scarico a terra è una soluzione che può essere considerata all'avanguardia nel panorama dei sanitari, proprio per la praticità e l'eleganza che presenta. Il modello di cui si sta parlando, conosciuto anche come water filo muro con scarico a terra, è caratterizzato da un design che rende meno visibili le fughe visive e dalla possibilità di rendere più semplici le operazioni di pulizia, grazie all'assenza di sporgenze o di raccordi esterni. Il wc con scarico a pavimento filo muro è molto apprezzato per la sua capacità di entrare nell'estetica dell'ambiente, con la creazione di un luogo dalle linee pulite e moderne. Tra i modelli di punta in questa categoria, il wc iCon filo pavimento è uno dei più interessanti, anche per lo stile innovativo. Questa tipologia di wc si adatta bene a coloro che cercano delle soluzioni di design senza compromessi, mettendo a disposizione allo stesso tempo un'igiene ottimale e una grande facilità per le operazioni di manutenzione.