Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

WC sospesi

Ordinamento

Prodotti più venduti

Wc sospesi robusti e resistenti

I wc sospesi costituiscono una soluzione moderna e sofisticata per l'arredamento del bagno. Con le loro caratteristiche peculiari, riescono a creare un connubio perfetto tra estetica e funzionalità. Ci sono delle differenze rispetto ai water tradizionali. Infatti, questi ultimi sono ancorati al pavimento, mentre i water sospesi, come sanno bene i professionisti, sono dei vasi sospesi che lasciano libero lo spazio sottostante. Queste caratteristiche sono molto utili perché possono facilitare anche le operazioni di pulizia. Allo stesso tempo sono importanti perché creano una percezione di maggiore ampiezza, che si riflette in tutta la stanza del bagno.

Se c'è un bagno di dimensioni ridotte, i professionisti possono progettare la disposizione dei sanitari anche adottando un wc sospeso piccolo. A volte può essere necessario e questi sanitari di piccole dimensioni sono davvero molto utili, perché ogni centimetro può fare la differenza. Il fatto che poi manchi il piedistallo è una peculiarità che presenta una sua utilità, perché lo spazio può essere sfruttato al meglio. Tutto l'ambiente appare più ordinato, oltre che più ampio. Per quanto riguarda lo stile di arredamento, i water a sospensione si adattano ad ogni tipologia, perché hanno un design minimale e pulito. Quindi possono stare bene nell'arredamento classico, ma anche in quello contemporaneo.

Il wc monoblocco sospeso è distinguibile per un'installazione compatta. Non ha giunture e quindi si accumula meno lo sporco. È una soluzione igienica che è molto apprezzata nei sanitari per abitazione, dove si fa molta attenzione alla pulizia e all'igiene. Ma volendo parlare dei modelli più apprezzati sul mercato, si può citare, come molto utilizzato dai professionisti che si occupano della predisposizione dei bagni, il vaso Starck 3 sospeso a cacciata con Durafix DUR. Ha un design innovativo e il montaggio è nascosto e sicuro. È un water perfetto per chi vuole un bagno con design moderno e non vuole rinunciare, comunque, alla praticità.

Un altro modello molto apprezzato è il vaso DuraStyle sospeso a cacciata Durafix DUR. Questo sanitario ha un design lineare che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente. L'installazione è veloce e il risultato finale si configura come gradevole dal punto di vista estetico, visto che i fissaggi sono completamente nascosti. I wc sospesi contribuiscono anche al risparmio idrico, perché molti modelli sono dotati di sistemi di scarico a doppio flusso. Per questo danno la possibilità di scegliere la quantità di acqua da impostare per lo scarico. I wc sospesi sono senza dubbio un'opzione da considerare per un bagno moderno e funzionale.