Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Isolante termoriflettente WÜTOP® MULTITERMICO

Isolante termoriflettente Wütop Multitermico
MULTITERMICO 15 10X1.6M(MQ)

Cod. art. 068100115
EAN 4045989757480
Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Isolante sottile termoriflettente multistrato

Principio di funzionamento


  • grazie alla sua particolare composizione caratterizzata da diversi materiali accoppiati tra loro, questo isolante agisce su tutte le modalità di trasferimento del calore (irraggiamento, conduzione, convezione, cambiamento di stato) ed è particolarmente efficace nella riflessione del calore irradiato

  • inverno → crea una barriera contro il freddo esterno e restituisce il calore emesso all’interno dell’abitazione

  • estate → respinge verso l’esterno il calore irradiato dalla copertura del tetto e mantiene fresco l’ambiente interno


Permette di realizzare dispositivi isolanti molto più sottili rispetto agli isolanti tradizionali



Soluzione ottimale nelle ristrutturazioni: notevole risparmio di superficie calpestabile in caso di isolamento interno



Si adatta ad ogni supporto e prende qualsiasi forma



Facile e veloce da posare



Confezionato in rotoli leggeri e maneggevoli




Non contiene fibre irritanti o componenti tossici, pertanto non è richiesta alcuna precauzione per la posa



Isolamento durevole nel tempo, il materiale non si altera e non attira i roditori

Indicazione

Seguire scrupolosamente le istruzioni fornite nella guida di posa


Si raccomanda di sigillare le sovrapposizioni con il nastro adesivo rinforzato in alluminio da 100 mm


In caso di cattive condizioni atmosferiche durante la posa, proteggere l’isolante con teli impermeabili


Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale, in luogo asciutto ed al riparo dal sole


Tipologia di materiali non soggetti a marchiatura CE

Prestazioni termiche


Prove eseguite IN SITU dall'Istituto Alba Building Sciences Ltd in normali condizioni d'utilizzo



Multitermico 13


Certificato di prova: 27020 - 03 (2008)



Multitermico 15


Certificato di prova: 29019 - TSW1 (2010)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Isolamento termico di: tetti in legno o laterizio, pareti e muri perimetrali, solai


Altri impieghi: case prefabbricate, moduli abitativi, magazzini, garages, ecc.

Istruzioni

Le 5 regole fondamentali per la posa:


  • 1. Lasciare una camera d’aria su entrambi i lati dell’isolante con le seguenti modalità:

a) Posa interna: (partendo dal supporto) 20 mm camera d’aria – Wütop Multitermico – 20 mm camera d’aria – finitura interna
b) Posa esterna: (partendo dal supporto) 20 mm camera d’aria – Wütop Multitermico – 40 mm camera d’aria ventilata – copertura o finitura esterna
  • 2. Tendere correttamente l’isolante e fissarlo su tutto il perimetro, almeno ogni 50 mm, sopra ad un supporto in legno (trave, traversa, listello, ecc.) tramite graffe zincate o graffe in acciaio inox (lunghezza min. 14 mm)

  • 3. Eseguire le giunzioni sovrapponendo i teli per 50 - 100 mm e fissandoli ogni 50 mm sopra ad un supporto in legno

  • 4. Sigillare le giunzioni con lo specifico nastro adesivo in alluminio e applicare un controlistello per completare la tenuta. ATTENZIONE! La sigillatura dei sormonti con l’apposito nastro adesivo è fondamentale per garantire le prestazioni del prodotto ed un lavoro eseguito a regola d’arte. Si raccomanda di sigillare con lo stesso nastro adesivo anche le cuciture presenti sul Wütop Multitermico, al fine di garantire la tenuta all'acqua e la funzione di barriera al vapore

  • 5. Lasciare un bordo d’isolante di 100mm sul perimetro dell’isolamento, ripiegarlo e bloccarlo con un controlistello (fissato con viti o chiodi) per creare una camera d’aria chiusa ed impedire il passaggio d’aria tra i vari strati dell’isolante

Lunghezza rotolo

10 m

Larghezza rotolo

1,6 m

Diametro rullo

34 cm

Diametro rotolo max

37 cm

Spessore

19 mm

Numero veli

15 PZ

Materiale

PES - Poliestere

Colore

Color alluminio

Resistenza temperatura min

-40 °C

Resistenza temperatura max

80 °C

Potere elastico

15 %

Condizioni per potere elastico

conforme a DIN EN 12311-1

Potere elastico trasversale

10 %

Forza di trazione longitudinale a 50 mm

200 N

Forza di trazione trasversale a 50 mm

150 N

Condizioni per forza di trazione

conforme a DIN EN 12311-1

Resistenza alla lacerazione (longitudinale)

100 N

Resistenza alla lacerazione (trasversale)

100 N

Condizioni di resistenza alla lacerazione

in conformità a EN 12310/1

Permeabilità al vapore acqueo

0.2 g/m²/h

Condizioni di resistenza alla penetrazione di acqua

conforme a EN 1928

Resistente alla penetrazione dell'acqua

W1

Superficie

16 m²

Classe materiali edili

F

Descrizione tipo

Multitermico 15

Peso rotolo

8 kg

Peso per m²

480 g

Peso prodotto (per pezzo)

400 g

Numero per pallet

9 PZ

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Graffatrice a martello ST 54

GRAFFATRICE A MARTELLO ST54

Robusta graffatrice professionale con impugnatura ergonomica per graffe fino a 14 mm di lunghezza
x 1 pz.
Coltello per pellicola per mascheratura Lama con rivestimento speciale

COLTELLO PER COPRIMACCHINA

x 5 pz.
Nastro adesivo rinforzato in alluminio Wütop®

NASTRO ADESIVO RINFOR. ALU 100MMx50M

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sui prezzi

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche