Zanca a "U" rinforzata
Gancio a muro a U per antenna
ZANCA A U RINFORZATA 100 MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- In acciaio zincato a fuoco
- Per Ø palo 30 - 80 mm
- Completa di viti TE e dadi M10
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 280 mm |
Larghezza | 40 mm |
Altezza | 100 mm |
Per diametro esterno tubo min | 30 mm |
Per diametro esterno tubo max | 80 mm |
Spessore materiale | 5 mm |
Diametro foro | 11 mm |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Diametro filettatura | 10 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Peso prodotto (per pezzo) | 1 g |