Zinco spray
Zinco spray
ZINCO SPRAY CHIARO 400 ML
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ottima protezione contro la corrosione
- Il metallo è protetto in modo attivo, anche dai danni di minore entità
- Oltre 100 ore di resistenza alla nebbia salina (DIN 50021 SS)
Eccellenti proprietà aderenti sul metallo puro
Non ostacola la saldatura a punti
Non adatto come primer per la successiva applicazione di sigillanti PU e MS.
Non usare altri tipi di vernice
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Ottima copertura e finitura, protezione dalla corrosione per tutte le superfici metalliche.
Temperatura di applicazione ottimale compresa tra 15 °C e 25 °C
Contenuto | 400 ml |
Base chimica | Resina acrilica |
Colore | Grigio argento |
Tempo di vulcanizzazione min | 24 h |
Condizioni di indurimento/vulcanizzazione completa | 20°C |
Resistenza al test di nebbia salina | 400 h |
Resistenza temperatura max | 400 °C |
Tempo fuori polvere | 10 min |
Spessore strato essiccato (primo movimento longitudinale) | 20 in |
Condizioni per tempo fuori polvere | a 20°C |
Contenuto di zinco della pellicola secca | 80 % |
Spessore rivestimento | 20 µm |
Rivestibile/verniciabile | Condizionale, necessario test preliminare |
Condizioni per forza di presa | a 20°C |
Sottofondo con buona aderenza | Metalli ferrosi |
Saldabile a punti | Sì |
Taglio incrociato | MAN 0-1 |
Condizioni di prova per taglio incrociato | conforme alla norma ISO 2409 |
Condizioni di resistenza al test di nebbia salina | conforme a DIN EN ISO 9227 |
Tempo di stoccaggio da produzione | 36 Mese |