Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
coppia guanti

Guanti
Tigerflex®

I guanti TIGERFLEX® sono il prodotto immancabile nel kit di ogni artigiano, il guanto striato dal design inconfondibile e dal grip super potente. Affidatagli inserti Tiger per migliorare la presa sull’utensile, rendendo il tuo lavoro più semplice, sicuro e confortevole.

play video PLAY VIDEO
guanto singolo dettaglio

Sicurezza e protezione ottimale

Presa migliorata con il Tiger Grip

Design e tecnologia inconfondibile

Versatili e comodi in ogni situazione

Più resistenti a strappi e abrasioni

Senza cuciture e penetrazioni

tigerflex

Il guanto per ogni situazione: affidati alla TIGRE

Scegli solo la potenza della tigre, i guanti TIGERFLEX® sono perfetti per ogni lavorazione grazie alla loro tecnologia Tiger Grip e al sistema senza cuciture e penetrazione di nitrile, sono i guanti più comodi e versatili. Scegli i guanti UNIVERSALI, DA TAGLIO e i COOL, perfetti anche in ogni condizione climatica!

Di quali guanti hai bisogno?

Il più resistenteGuanto resistente al taglio TIGERFLEX® W-230 Livello C
Guanto resistente al taglio TIGERFLEX® W-230 Livello C

GUANTO-TIGERFLEX-(W-230)-(LEVEL C)-TG.7

Per le mezze stagioniGuanto di protezione TIGERFLEX® cool in nitrile
Visibilità aumentataGuanto di protezione TIGERFLEX® Hi-Lite Cool
Guanto di protezione TIGERFLEX® Hi-Lite Cool

GUANTO-TIGERFLEX-HI-LITE-COOL-TG.8

Il più leggeroGuanto di protezione  TIGERFLEX® Hi-Lite
Guanto di protezione TIGERFLEX® Hi-Lite

GUANTO-TIGERFLEX-HI-LITE-TG.8

L'ambidestroGuanto di protezione TIGERFLEX® Double
Guanto di protezione TIGERFLEX® Double

GUANTO-TIGERFLEX-DOUBLE-TG.8

FAQ

Le domande più frequenti dei nostri clienti

Le mani sono il tuo strumento di lavoro più importante! Sapevi che spesso vengono colpite negli infortuni, soprattutto con ferite da taglio? Il dolore può influire sulla tua vita lavorativa, causando costi di inattività, ma anche sulla tua vita priva. Per questo è importante scegliere i guanti giusti! Scopri come

Le immagini e i valori che stampati sui guanti servono proprio per aiutarti nella scelta del DPI che può proteggerti meglio nel tuo lavoro. Le normative e il documento di valutazione dei rischi (DVR) hanno già provveduto a selezionare i DPI necessari per ogni lavorazione.

Scopriamo le normative in corso per i guanti:

  • La norma EN 420: Requisiti generali per i guanti di protezione definisce i requisiti generali e i corrispondenti procedimenti di prova per la progettazione e la fabbricazione dei guanti, la resistenza dei materiali dei guanti alla penetrazione dell'acqua, l'innocuità, la confortevolezza e l'efficienza, la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante applicabili a tutti i guanti di protezione.
  • La norma EN 511: Protezione contro il freddo si applica a tutti i guanti che proteggono contro freddo convettivo o da contatto fino a -50°C.
  • La norma EN 388: Protezione da rischi meccanici specifica i requisiti, i metodi di prova, la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante per i guanti di protezione contro rischi meccanici da abrasione, taglio da lama, lacerazione, perforazione e, se applicabile, urto.

Tutti i guanti TIGERFLEX® rientrano nella categoria II e sono stati testati e approvati secondo la normativa EN 388.

Würth segue un sistema uniforme di codifica dei colori per identificare le taglie per ottimizzare il tuo tempo nella selezione. Ad ogni taglia è assegnato un colore specifico del bordino. Identifica facilmente la tua taglia con la tabella e l'immagine.

Taglia Colore
6 Grigio
7 Rosso
8 Blu
9 Bianco
10 Nero
11 Verde