Nastri Eurasol®/Euradop®
Nastri Eurasol®/Euradop® | EURASOL® nastro ad alto potere adesivo, versatile nell'impiego, per incollaggi a tenuta ermetica Wuerth - EURASOL® Linea Grigia EURADOP® nastro biadesivo Wuerth - EURADOP® Linea Grigia EURASOL® Plus nastro adesivo specifico per incollaggio su angoli e spigoli Wuerth - EURASOL® Plus Linea Grigia EURASOL® Max nastro di colore nero ad alto potere adesivo, versatile nell'impiego, per incollaggi a tenuta ermetica Wuerth - EURASOL® Max Linea Grigia EURASOL® Dus nastro adesivo specifico per riparazioni invisibili ed incollaggio a tenuta di vento di teli sottotetto Wuerth - EURASOL® Dus Linea Grigia EURASOL® P, 60, 80 e 190 mm nastro adesivo ad alta qualità su supporto in carta, per uso interno Wuerth - EURASOL® P 60, 80 e 190 mm Linea Grigia Nastro EURASOL® ND nastro ad elevata forza adesiva, specifico per l'incollaggio a tenuta ermetica di teli da sottotetto Wütop® ND/ ND SK Wuerth - Nastro EURASOL® ND Linea Grigia EURASOL® guarnizione punto chiodo, 45 mm nastro adesivo per la realizzazione di guarnizioni a tenuta stagna in corrispondenza di chiodi o viti passanti attraverso teli sottotetto e freni al vapore Wuerth - EURASOL® guarnizione punto chiodo, 45 mm Linea Grigia EURASOL® guarnizione punto chiodo, 60 mm nastro adesivo per la realizzazione di guarnizioni a tenuta stagna in corrispondenza di chiodi o viti passanti attraverso teli sottotetto e freni al vapore Wuerth - EURASOL® guarnizione punto chiodo, 60 mm
- Risultati in:
- Home
- Azienda
- Gamme e sistemi
- Isolamento tetti e pareti
- Nastri Eurasol®-Euradop®