Piastre angolari
Piastre angolari | Cataloghi Catalogo generale - Carpenteria Legno Tabelle di calcolo Manuale Piastre e Angolari Ancorante di trasporto DST NEWS Connessioni legno Luglio 2018 Staffa a scomparsa in alluminio Nuova scheda tecnica delle staffe a scomparsa in alluminio per giunzioni legno-legno e legno-calcestruzzo. Il collegamento della trave secondaria in legno alla staffa in alluminio è proposto sia con gli spinotti autoforanti BSD diam 6,9mm, che con i perni lisci diam 12mm. E’ disponibile nel nuovo manuale ‘Piastre e Angolari’ Aprile 2018 Nuovi valore per coefficiente kt per angolari a trazione. È stata aggiornata l’ETA 14/0274 (Würth hold downs) ed è stato ottimizzato e portato ad un valore minimo il coefficiente kt per il dimensionamento dell’ancorante alla base dell’angolare tipo V, angolare tipo V Plus e angolare HTA. Giugno 2016 Spinotto Autoforante ed avvitamento BSD Nella carpenteria in legno, per ottimizzare le connessioni a scomparsa tra travi principali e travi secondarie con staffe metalliche, ci si può avvalere dell’innovativo spinotto autoforante ad avvitamento BSD Würth. Ci sono enormi vantaggi che riguardano la velocità di installazione, flessibilità e minori dimensioni del nodo grazie ad un momento di snervamento molto elevato (M_y,Rk = 43,5Nmm). Lo spinotto ad avvitamento BSD ha un diametro di 6,9mm e si può installare in profili di alluminio estruso fino a 6 mm di spessore o lamiere di acciaio sottili (fino a 4 mm di spessore) come una vite per legno senza bisogno del preforo. In caso di spessori maggiori è necessario eseguire un preforo per facilitarne l’installazione. I suoi vantaggi sono rappresentati dallo speciale filetto, posizionato direttamente dopo la punta, il diametro è crescente e quindi consente un rapido e facile avvitamento dello spinotto con sforzi minimi, impiegando il trapano avvitatore BS 13-SEC. Lo spinotto ha lunghezze da 73 a 233mm ed è disponibile nelle versioni a testa cilindrica e a testa larga. Il modello con testa cilindrica è l’ideale per le applicazioni a scomparsa, mentre quello a testa larga garantisce una maggiore resistenza. La facilità di installazione consente una realizzazione facile e precisa delle connessioni a scomparsa senza danneggiare la superficie della trave, evitando lavorazioni successive e dispendiose in termini di tempo. Giunzione a scomparsa di travi in legno | Spinotto autoforante BSD Würth Art. 53942 Giunzione a scomparsa di travi in legno | Spinotto autoforante BSD Würth 1 2 Marzo 2016 Piastra angolare tipo A 1,5mm La nuova piastra di fissaggio angolare tipo A dello spessore di 1,5mm soddisfa i requisiti del cliente in termini di carico elevato con uno spessore minore. Il bordo è rinforzato grazie alla particolare geometria e nonostante lo spessore ridotto. Angolare tipo A 1,5mm In questa pagina presentiamo la gamma completa delle piastre e degli angolari per la carpenteria in legno in modo rapido e sintetico. Basta cliccare su una delle seguenti categorie e troverete subito il prodotto adatto al vostro impiego: 1. Collegamenti Scarpe di ancoraggio Scarpa di ancoraggio combi 1,5mm Scheda Prodotto ETA-08/0184 Scarpa di ancoraggio combi 1,5mm https://eshop.wuerth.it/Tirante-per-putrella-combinato-15-mm-SCARPA-ANFLANGE-COMBEST-60X100MM/5390060100.sku/WuerthGroup-Wuerth.cgid/it/IT/EUR/?VisibleSearchTerm=5390060100 Scarpa di ancoraggio combi 2mm Scheda Prodotto ETA-09/0015 Scarpa di ancoraggio combi 2mm https://eshop.wuerth.it/Tirante-per-putrella-Combi-20-mm-SCARPA-ANCORAGG-TRAVE-105X50X2/0681350105.sku/it/IT/EUR/?VisibleSearchTerm=0681350105&CampaignName=SR001 Scarpa di ancoraggio combi 2,5mm Scheda Prodotto ETA-08/0264 Scarpa di ancoraggio 2,5 https://eshop.wuerth.it/Scarpa-dancoraggio-Kombi-25-mm-SCARPA-ANCORAGG-TRAVE-160X200X25/0681160200.sku/it/IT/EUR/?VisibleSearchTerm=0681160200&CampaignName=SR001 Scarpa di ancoraggio a 2 pezzi 2mm Scheda Prodotto ETA-09/0021 Scarpa di ancoraggio a 2 pezzi 2mm https://eshop.wuerth.it/Tirante-per-putrella-20-mm-SCARPA-ANCORAGGIO-2PEZZI-100MM/0681030100.sku/it/IT/EUR/?VisibleSearchTerm=0681030100&CampaignName=SR001 Scarpa di ancoraggio con flange interne 2mm Scheda Prodotto ETA-09/0015 Scarpa di ancoraggio con flange interne 2mm https://eshop.wuerth.it/Scarpa-d-ancoraggio-per-travi-SCARPA-ANCORAGGIO-FLANGE-INT-80X120/0681381120.sku/it/IT/EUR/?VisibleSearchTerm=0681381120&CampaignName=SR001 Collegamenti a scomparsa Staffa a scomparsa in acciaio Scheda Prodotto ETA-09/0105 Staffa a scomparsa in acciaio https://eshop.wuerth.it/Raccordo-a-scomparsa-in-acciaio-RACCORDO-PER-TRAVI-90MM/068135090.sku/it/IT/EUR/?VisibleSearchTerm=068135090&CampaignName=SR001 Staffa a scomparsa in alluminio con fori Scheda Prodotto ETA-13/0757 Staffa a scomparsa con fori Staffa a scomparsa in alluminio senza fori Scheda Prodotto ETA-13/0757 Staffa a scomparsa senza fori https://eshop.wuerth.it/Staffa-a-scomparsa-senza-fori-ALUFIX-STAFFA-SCOMP-ALU-MEDIA-S-FOR-80-109-80/0681352408.sku/it/IT/EUR/?VisibleSearchTerm=0681352408&CampaignName=SR001 Giunto a scomparsa Scheda Prodotto ETA-09/0301 Giunto a scomparsa https://eshop.wuerth.it/Giunto-a-scomparsa-per-trave-GIUNTO-A-SCOMPARSA-ZN-90-MM-ALT/0681352090.sku/it/IT/EUR/?VisibleSearchTerm=0681352090&CampaignName=SR001 Giunto a scomparsa per prodotti complementari Scheda Prodotto Prodotti complementari per giunto scomparsa https://eshop.wuerth.it/Set-per-fresatura-SET-DIME-PER-GIUNZ-A-SCOMPARSA/0681352300.sku/it/IT/EUR/?VisibleSearchTerm=0681352300&CampaignName=SR001 2. Angolari Angolari Tipo A Scheda Prodotto ETA-09/0216 Angolari tipo A https://eshop.wuerth.it/Piastra-di-fissaggio-angolare-tipo-A-PIASTRA-FISS-ANGOL-TIPO-A-50X50X35/0681050040.sku/it/IT/EUR/?VisibleSearchTerm=0681050040&CampaignName=SR001 Angolari Tipo A 1.5mm Scheda Prodotto ETA-08/0183 Angolari tipo A 1,5mm https://eshop.wuerth.it/Giunto-angolare-Tipo-A-15-mm-ANGOLARE-TYP-A-15MM-70X70X55/5390202070.sku/it/IT/EUR/?VisibleSearchTerm=5390202070&CampaignName=SR001 Piastra di fissaggio angolare forata Scheda Prodotto ETA-09/0216 Piastra di fissaggio angolare forata https://eshop.wuerth.it/Staffa-angolare-perforata-PIASTRA-DI-FISS-ANGOL-40X40X60MM/0681446250.sku/it/IT/EUR/?VisibleSearchTerm=0681446250&CampaignName=SR001 Angolare 48x90 Scheda Prodotto ETA-09/0133 Angolare 48x90 https://eshop.wuerth.it/Piastra-di-fissaggio-angolare-PIASTRA-FISS-ANGOL-48X48X90MM/068104848.sku/it/IT/EUR/?VisibleSearchTerm=086104848&CampaignName=SR001 Piastra piana NPB255 Scheda Prodotto CE Piastra piana https://eshop.wuerth.it/Angolare-piana-NPB255-SIMPSON-STRONG-TIE-PIASTRA-PIANA-NPB255-DIM-214X255-MM/1997556424.sku/it/IT/EUR/?VisibleSearchTerm=1997556424&CampaignName=SR001 Piastra Angolare ABR255 Scheda Prodotto ETA-06/0106 Piasta angolare https://eshop.wuerth.it/Angolare-ABR255-SIMPSON-STRONG-TIE-PIASTRA-ANGOLARE-ABR255-DIM-120X100X255/1997556423.sku/it/IT/EUR/?VisibleSearchTerm=1997556423&CampaignName=SR001 Angolare tipo B1 Scheda Prodotto ETA-09/0216 Angolare Tipo B1 https://eshop.wuerth.it/Piastra-di-fissaggio-angolare-tipo-B1-PIASTRA-FISS-ANGOL-TIPO-B1-40X160/0681050160.sku/it/IT/EUR/?VisibleSearchTerm=0681050160&CampaignName=SR001 Angolare Tipo B2 Scheda Prodotto ETA-09/0216 Angolare Tipo B2 https://eshop.wuerth.it/Piastra-di-fissaggio-angolare-tipo-B2-PIASTRA-FISS-ANGOL-TIPO-B2-40X90/068103590.sku/it/IT/EUR/?VisibleSearchTerm=068103590&CampaignName=SR001 Angolare Tipo P Scheda Prodotto ETA-09/0217 Angolare Tipo P https://eshop.wuerth.it/Piastra-angolare-per-calcestruzzo-tipo-P-PIASTRA-ANGOL-PER-CALCESTR-75X75/0681630075.sku/it/IT/EUR/?VisibleSearchTerm=0681630075&CampaignName=SR001 Angolare Tipo S Scheda Prodotto ETA-09/0217 Angolare Tipo S https://eshop.wuerth.it/Piastra-angolare-per-calcestruzzo-tipo-S-PIASTRA-ANGOL-PER-CALCESTR-TIPO-S/0681636100.sku/it/IT/EUR/?VisibleSearchTerm=0681636100&CampaignName=SR001 Staffa a gomito Scheda Prodotto ETA-09/0218 Staffa a gomito https://eshop.wuerth.it/Staffa-a-gomito-STAFFA-A-GOMITO-90X45/0681090045.sku/it/IT/EUR/?VisibleSearchTerm=0681090045&CampaignName=SR001 3. Piastre a trazione Angolari a trazione Angolare tipo V Scheda Prodotto ETA-14/0274 Angolare Tipo V https://eshop.wuerth.it/Piastra-di-fissaggio-angolare-Asola-tipo-V-con-foro-lungo-ANGOLARE-TIPO-V-95X85X65MM/5390210095.sku/it/IT/EUR/?VisibleSearchTerm=5390210095&CampaignName=SR001 Angolare Tipo V Plus Scheda Prodotto ETA-14/0274 Angolare Tipo V Plus https://eshop.wuerth.it/Angolare-V-plus-ANGOLARE-V-PLUS-460X90X65X3MM/5392000246.sku/it/IT/EUR/?VisibleSearchTerm=5392000246&CampaignName=SR001 Angolare HTA Scheda Prodotto ETA-14/0274 Angolare HTA https://eshop.wuerth.it/Angolare-HTA-ANGOLARE-RINFORZATO-HTA-340MM/5392000134.sku/it/IT/EUR/?VisibleSearchTerm=5392000134&CampaignName=SR001 Rondella per angolare HTA Scheda Prodotto ETA-14/0274 Rondella per angolare HTA https://eshop.wuerth.it/Angolare-HTA-ANGOLARE-RINFORZATO-HTA-340MM/5392000134.sku/it/IT/EUR/?VisibleSearchTerm=5392000134&CampaignName=SR001 Angolare per calcestruzzo Scheda Prodotto ETA-14/0274 Angolare per calcestruzzo https://eshop.wuerth.it/Tassello-per-calcestruzzo-piatto-in-acciaio-PIASTRA-ANCORANTE-PER-CALC-200MM/0681200040.sku/it/IT/EUR/?VisibleSearchTerm=0681200040&CampaignName=SR001 Collegamenti travi Ancoraggio laterale universale Scheda Prodotto ETA-14/0105 Ancoraggio laterale universale https://eshop.wuerth.it/Connettore-trave-arcareccio-Universali-ANCORAGGIO-LATERALE-UNIV-210MM/0681210010.sku/it/IT/EUR/?VisibleSearchTerm=0681210010&CampaignName=SR001 Ancoraggio laterale versione destra e sinistra Scheda Prodotto ETA-09/0219 Ancoraggio laterale versione destra e sinistra https://eshop.wuerth.it/Connettore-trave-arcareccio-destra-sinistra-ANCORAGGIO-LATERALE-SX-DX-210MM/0681210000.sku/it/IT/EUR/?VisibleSearchTerm=0681210000&CampaignName=SR001 Piastra di aggancio a profilo 108x35mm Scheda Prodotto CE Piastra di aggancio a profilo 108x35 https://eshop.wuerth.it/Ancora-per-profili-PIASTRA-DI-AGGANCIO-A-PROFILO-108X35/068110835.sku/it/IT/EUR/?VisibleSearchTerm=068110835&CampaignName=SR001 Piastra di aggancio LEG-MET 135x40mm Scheda Prodotto CE Piastra di ancoraggio LEG-MET 135x40 https://eshop.wuerth.it/Piastra-di-aggancio-EH-PIASTRA-DI-AGGANCIO-LEG-MET-135X40MM/068113540.sku/it/IT/EUR/?VisibleSearchTerm=068113540&CampaignName=SR001 Nastro forati Nastro forato con bordo ondulato Scheda Prodotto CE Nastro forato con bordo ondulato https://eshop.wuerth.it/Nastro-forato-WZ-NASTRO-FORATO-40X15MMX50M/0681040251.sku/it/IT/EUR/?VisibleSearchTerm=0681040251&CampaignName=SR001 Nastro forato con bordo liscio Scheda Prodotto CE Nastro forato con bordo liscio https://eshop.wuerth.it/Nastro-forato-con-bordo-liscio-NASTRO-FORATO-80X2MMX25M/0681080255.sku/it/IT/EUR/?VisibleSearchTerm=0681080255&CampaignName=SR001 Strisce forate Piastra forata Scheda Prodotto CE Piastra forata https://eshop.wuerth.it/Piastra-forata-PIASTRA-PREFORATA-40X120MM/0681040120.sku/it/IT/EUR/?VisibleSearchTerm=0681040120&CampaignName=SR001 Striscia preforata Scheda Prodotto CE Striscia preforata https://eshop.wuerth.it/Striscia-preforata-STRISCIA-PREFORATO-60X1200X20/0681120006.sku/it/IT/EUR/?VisibleSearchTerm=0681120006&CampaignName=SR001 Piastra di fissaggio pesante Scheda Prodotto CE Piastra di fissaggio forata https://eshop.wuerth.it/Piastra-per-fissaggio-pesante-PIASTRA-DI-FISS-PESANTE-95X35/0681100035.sku/it/IT/EUR/?VisibleSearchTerm=0681100035&CampaignName=SR001 4. Portapilastri Supporto per travi tipo T Scheda Prodotto ETA-13/1063 Supporto per travi tipo T https://eshop.wuerth.it/Supporto-regolabile-per-travi-BD-S-TZN-con-ferro-di-ripresa-SUPPORTO-PER-TRAVI-TIPO-T/0681080110.sku/it/IT/EUR/?VisibleSearchTerm=0681080110&CampaignName=SR001 Supporto per travi tipo T Scheda Prodotto CE Supporto per travi tipo T https://eshop.wuerth.it/Supporto-regolabile-per-travi-BP-S-TZN-SUPPORTO-PER-TRAVI-TIPO-T/0681070110.sku/it/IT/EUR/?VisibleSearchTerm=0681070110&CampaignName=SR001 Supporto per travi in legno Scheda Prodotto ETA-13/1063 Supporto per travi in legno https://eshop.wuerth.it/Staffa-di-supporto-per-montante-BD-U-TZN-SUPPORTO-PER-TRAVI-IN-LEGNO-81MM/0681081000.sku/WuerthGroup-Wuerth.cgid/it/IT/EUR/?VisibleSearchTerm=0681081000 Supporto per travi con perno Scheda Prodotto CE Supporto per travi con perno https://eshop.wuerth.it/Staffa-di-supporto-per-montante-BD-D-TZN-SUPPORTO-CON-PERNO-DA-AFFOGARE-250MM/0681491025.sku/it/IT/EUR/?VisibleSearchTerm=0681491025&CampaignName=SR001 Supporto per travi tipo H Scheda Prodotto ETA-13/1063 Supporto per travi tipo H https://eshop.wuerth.it/Supporto-per-travi-BP-H-TZN-SUPPORTO-PER-TRAVI-TIPO-H-71MM/0681488071.sku/it/IT/EUR/?VisibleSearchTerm=0681488&CampaignName=SR001 Supporto regolabile per travi in legno Scheda Prodotto CE Supporto regolabile per travi in legno https://eshop.wuerth.it/Supporto-regolabile-p-travi-BP-S-H-TZN-SUPPORTO-REGOLABILE-222-272MM/0681490272.sku/it/IT/EUR/?VisibleSearchTerm=0681490272&CampaignName=SR001 Supporto per travi Scheda Prodotto CE Supporto per travi https://eshop.wuerth.it/Supporto-regolabile-p-travi-BP-D-H-TZN-SUPPORTO-PER-TRAVI-REGOL-DA-AFFOG/0681491400.sku/it/IT/EUR/?VisibleSearchTerm=0681491400&CampaignName=SR001 Supporto per travi in legno Scheda Prodotto ETA-13/1063 Supporto per travi in legno https://eshop.wuerth.it/Supporto-per-travi-in-legno-D-S-TZN-SUPPORTO-P-TRAVI-100X70X110X80X160MM/0681100110.sku/it/IT/EUR/?VisibleSearchTerm=0681100110&CampaignName=SR001 Supporto per travi in legno Scheda Prodotto CE Supporto per travi in legno https://eshop.wuerth.it/Supporto-per-travi-in-legno-D-F-TZN-SUPPORTO-PER-TRAVI-IN-LEGNO-48-X-100/0681550150.sku/it/IT/EUR/?VisibleSearchTerm=0681550150&CampaignName=SR001 Supporto per travi in legno Scheda Prodotto ETA-13/0026 Supporto per travi in legno3 https://eshop.wuerth.it/Supporto-per-travi-D-F-H-R3R-SUPPORTO-PER-TRAVI-ZN-FE-STANDARD/0681492001.sku/it/IT/EUR/?VisibleSearchTerm=0681492001&CampaignName=SR001 Supporto per travi in legno Scheda Prodotto ETA Supporto per travi in legno https://eshop.wuerth.it/Supporto-per-travi-D-G-H-R3R-SUPPORTO-PER-TRAVI-ZN-FE-TIPO-U/0681492002.sku/it/IT/EUR/?VisibleSearchTerm=0681492002&CampaignName=SR001 Supporto per travi in legno Scheda Prodotto ETA-13/0026 Supporto per travi in legno https://eshop.wuerth.it/Supporto-per-travi-D-S-H-R3R-SUPPORTO-PER-TRAVI-ZN-FE-CON-SPADA/0681492004.sku/it/IT/EUR/?VisibleSearchTerm=0681492004&CampaignName=SR001 Supporto per travi in legno Scheda Prodotto ETA-13/0026 Supporto per travi in legno Portapilastro ad infissione Scheda Prodotto Portapilastro ad infissione https://eshop.wuerth.it/Supporto-per-travi-Rakete-BICCHIERE-DA-SFONDARE-71X71X750X25/0681071101.sku/it/IT/EUR/?VisibleSearchTerm=0681071101&CampaignName=SR001 Portapilastro universale Scheda Prodotto ETA-13/0026 Portapilastro universale https://eshop.wuerth.it/Portapilastro-universale-PORTAPILASTRO-2-PEZZI-80X80X152MM/0681550200.sku/it/IT/EUR/?VisibleSearchTerm=0681550200&CampaignName=SR001 Supporto per travi Scheda Prodotto Supporto per travi https://eshop.wuerth.it/Supporto-per-travi-D-U-TZN-SUPPORTO-PER-TRAVI-DA-AVVIT-71MM/0681482071.sku/it/IT/EUR/?VisibleSearchTerm=0681482&CampaignName=SR001 Portapilastro quadrato Scheda Prodotto ETA-13/0026 Portapilastro quadrato https://eshop.wuerth.it/Portapilastro-quadrato-PORTAPILASTRO-71X71X150X25MM/0681550201.sku/it/IT/EUR/?VisibleSearchTerm=0681550&CampaignName=SR001 Portapilastro rotondo Scheda Prodotto ETA-13/0026 Portapilastro rotondo https://eshop.wuerth.it/Portapilastro-rotondo-PORTAPILASTRO-ROTONDO-D80MM/0681550221.sku/it/IT/EUR/?VisibleSearchTerm=0681550&CampaignName=SR001 Staffa a muro per montanti Scheda Prodotto Staffa a muro https://eshop.wuerth.it/Staffa-a-muro-per-montanti-STAFFA-A-MURO/0681550400.sku/it/IT/EUR/?VisibleSearchTerm=0681550400&CampaignName=SR001 5. Mezzi di collegamento Spinotti Spinotti lisci Scheda prodotto CE Spinotti lisci https://eshop.wuerth.it/Perni-di-centratura-SPINOTTO-LISCIO-A2K-8X65MM/0681008065.sku/it/IT/EUR/?VisibleSearchTerm=0681008065&CampaignName=SR001 Spinotti BSD Scheda prodotto CE Spinotti BSD https://eshop.wuerth.it/Spinotto-autoforante-ad-avvitamento-BSD-SPINOTTO-BSD-TC-FP-AW40-RSI-69X73/5394226073.sku/it/IT/EUR/?VisibleSearchTerm=5394226073&CampaignName=SR001 Connettori a disco dentato Connettori a disco dentato tipo C1 Scheda Prodotto CE Connettori a disco dentato C1 https://eshop.wuerth.it/Connettore-a-disco-dentato-su-ambo-i-lati-Tipo-C1-DISCO-DENT-EN912-C1-SZN-2LATI-D50-17MM/045102150.sku/it/IT/EUR/?VisibleSearchTerm=045102150&CampaignName=SR001 Connettori a disco dentato tipo C2 Scheda Prodotto CE Connettori a disco dentato C2 https://eshop.wuerth.it/Connettore-a-disco-dentato-tipo-C2-DISCO-DENTATO-BULLDOG-1LATO-D50-17MM/045101150.sku/it/IT/EUR/?VisibleSearchTerm=045101150&CampaignName=SR001 Connettori a disco dentato tipo C10 Scheda Prodotto CE Connettori a disco dentato C10 Connettori a disco dentato tipo C11 Scheda Prodotto CE Connettori a disco dentato C11 https://eshop.wuerth.it/Connettore-a-disco-dentato-tipo-C11-DISCO-DENTATO-GEKA-1-LATO-D50-13/045103150.sku/it/IT/EUR/?VisibleSearchTerm=045103150&CampaignName=SR001 Video spinotti Giunzione a scomparsa di travi in legno | Spinotto autoforante BSD Würth Art. 53942 Giunzione a scomparsa di travi in legno | Spinotto autoforante BSD Würth Contatti: ufficiotecnico@wuerth.it
- Risultati in:
- Home
- Azienda
- Gamme e sistemi
- Carpenteria Legno
- Piastre e Angolari