ECCO ALCUNE DELLE NOVITÀ WÜRTH PER IL 2018

KIT COMBO DA 12 VOLT NOVITÀ 2018

NUOVO KIT COMBO DA 12 VOLT NOVITÀ 2018
PREZZO LANCIO
299,00€

Leva cricchetto 1/2" estendibile e snodata

LEVA A CRICCHETTO 1/2" ESTENDIBILE E SNODATA 
PREZZO LANCIO 
59,00€

Lampada portatile a led 4W ricaricabile

LAMPADA PORTATILE A LED 4W RICARICABILE
PREZZO LANCIO
49,90€

Lampada a led 20w  Ergopower dual 2000 lumen

LAMPADA LED 20W ERGOPOWER DUAL 2000 LUMEN
PREZZO LANCIO
139,90€

Portainserti Micro-lock spin

PORTAINSERTI
MICRO - LOCK SPIN
PREZZO LANCIO
15,50€

Guanto Black grip

GUANTO BLACK GRIP
FLESSIBILITÀ, EXTRAMORBIDEZZA E UN 
INCREDIBILE GRIP!

























































SPECIALE KIT E VITERIA W-ZX
KIT 300 TASSELLI + 300 VITI A GOCCIA SEGO

KIT 300 TASSELLI W-ZX 6 x 35MM 
+
300 VITI WÜPOFAST ZINCATE 4,5 x 45MM 
A GOCCIA SEGO
19,90€

KIT 300 TASSELLI + 300 VITI A TESTA PIANA SVASATA

KIT 300 TASSELLI W-ZX 6 x 35MM 
+
300 VITI WÜPOFAST ZINCATE 4,5 x 45MM A TESTA PIANA SVASATA 
19,90€

 
SPECIALE LUBRIFICANTI: SCOPRI I MIGLIORI PER IL TUO LAVORO
I NOSTRI SERVIZI

Ordine in abbonamento
ORDINE IN ABBONAMENTO:
AI TUOI ORDINI CI PENSA WÜRTH

Ricevi ogni mese il tuo ordine con il servizio in abbonamento

Guarda il video 

Scopri la Würth APP!WÜRTH APP:
LO strumento che ti mancava

L'Applicazione Würth per tutti gli smartphone e tablet, scaricala subito! 

Guarda il video

Scopri l'Orsy Scan!ORSY SCAN:
100% SICUREZZA 0% ERRORI

Elimina tutti gli errori manuali in fase di ordine con Orsy Scan

Guarda il video

CONTATTACI, SIAMO QUI PER TE!

dUBBI O PROBLEMI?
Assistenza WEB
+39 06 907 798 00
3114-B1:/WhatsApp-ICON.png
 +39 338 788 255 1

Da Lunedì a Venerdì dalle 8 alle 17
PERCHÈ SCEGLIERE Würth?
Würth È SEMPRE AL TUO FIANCO
Più di 5.000 referenze subito disponibili in oltre 120 Punti Vendita.
In più, con Click&Collect ordini online e ritiri i tuoi prodotti dopo soli 60 minuti!
SCOPRI COME FUNZIONA

 
Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui . Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il consenso all’uso di tutti i cookie OK
Top