ECCO COSA TI CONSIGLIAMO:
Assortimento chiavi a bussola multiprofilo da 1/4"

ASSO. CHIAVI A BUSSOLA MULTIPROFILO DA 1/4"

Leva a cricchetto reversibile
Prolunga 101 mm
Prolunga 152 mm
Snodo cardanico
12 bussole multiprofilo: 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
Cacciavite portabussole 1/4”
Portainserti con attacco rapido
14 inserti: PR 1, 2, 3, 0,8 x 5,5mm 3,4,5,6mm TX 10,15,20,25,27,30,40


Klebfix 20g

COLLA INSTANTANEA KLEBFIX 20g

E’ un adesivo cianoacrilico monocomponente senza solventi, incolla in pochi secondi quasi tutti i materiali nelle diverse combinazioni (Plastica-GommaLegno-Ceramica-Metallo).
Le parti incollate possono essere lavorate senza ulteriori perdite di tempo.

Inoltre, grazie all'esclusivo tappo speciale brevettato, avrai erogazioni sempre precise e ugelli puliti e pronti al funzionamento.



















































GAMMA ZEBRA: QUALITÀ SENZA DISCUSSIONI
Zebra è sinonimo di affidabilità, qualità e prestazioni. Questi prodotti sono sottoposti ai severi test del Controllo Qualità Würth per garantire i massimi livelli di efficienza. Scegli i prodotti Zebra per il tuo lavoro.

Gamma cacciaviti Zebra

GAMMA CACCIAVITI ZEBRA


Klebfix 20g

GAMMA PINZE ZEBRA


 
I MIGLIORI PRODOTTI
 
I NOSTRI SERVIZI

Ordine in abbonamento
ORDINE IN ABBONAMENTO:
AI TUOI ORDINI CI PENSA WÜRTH

Ricevi ogni mese il tuo ordine con il servizio in abbonamento

Guarda il video 

Scopri la Würth APP!WÜRTH APP:
LO strumento che ti mancava

L'Applicazione Würth per tutti gli smartphone e tablet, scaricala subito! 

Guarda il video

Scopri l'Orsy Scan!ORSY SCAN:
100% SICUREZZA 0% ERRORI

Elimina tutti gli errori manuali in fase di ordine con Orsy Scan

Guarda il video

CONTATTACI

SIAMO QUI PER TE!
Assistenza WEB
+39 06 907 798 00
3114-B1:/WhatsApp-ICON.png
 +39 338 788 255 1

Da Lunedì a Venerdì dalle 8 alle 17
PERCHE' SCEGLIERE Würth?
Würth E' SEMPRE AL TUO FIANCO
Più di 5.000 referenze subito disponibili in oltre 110 Punti Vendita.
In più, con Click&Collect ordini online e ritiri i tuoi prodotti dopo soli 60 minuti!
SCOPRI COME FUNZIONA

 
Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui . Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il consenso all’uso di tutti i cookie OK
Top