Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende

Attrezzi per carteggiare muri: ecco gli indispensabili

SCOPRI I PRODOTTI
Sfondo Attrezzi per carteggiare un muro: ecco gli indispensabili

La carteggiaturadei muri è una fase cruciale nella preparazione delle superfici per pittura, rivestimenti o altre finiture. Questa operazione in genere si effettua prima di imbiancare una parete. Si tratta di un processo fondamentale, che permette di ottenere una superficie liscia, eliminando imperfezioni come crepe, vecchie vernici o residui di intonaco. Gli attrezzi per carteggiare i muri sono strumenti specifici e richiedono competenze tecniche per garantire risultati professionali. Gli attrezzi per carteggiare i muri sono diversi, ma lo strumento principale per carteggiare una parete velocemente è la levigatrice rotorbitale. Utilizzare l'attrezzatura corretta, come levigatrici o carte abrasive, è fondamentale per velocizzare il processo e assicurare una finitura omogenea. Gli attrezzi per carteggiare i muri sono diversi, ma lo strumento principale per carteggiare una parete velocemente è la levigatrice rotorbitale.

Scopri i prodotti

Tela abrasiva a rete Carburo di silicio

CARTA ABR.SUPERFLESS. 115MMX50M P120

Disco abrasivo a secco KFZ RED PERFECT®

CARTA ABR.SUPERFLESS. 115MMX50M P120

Carta abrasiva superflessibile

CARTA ABR.SUPERFLESS. 115MMX50M P120

Carta abrasiva a strisce - KFZ RED PERFECT®

CARTA ABR.SUPERFLESS. 115MMX50M P120

Rotolo di carta abrasiva a secco per veicoli Arizona® Perfect

ARIZONA-ABRASIVI-ROT-P80-115MMX50M

Levigatrici per pareti e soffitti WSS 225-E COMPACT

ARIZONA-ABRASIVI-ROT-P80-115MMX50M

Disco abrasivo Useit® Superpad, legno

ARIZONA-ABRASIVI-ROT-P80-115MMX50M

Striscia di carta abrasiva Useit® Superpad, legno

ARIZONA-ABRASIVI-ROT-P80-115MMX50M

Carta abrasiva triangolare Useit® Superpad, legno

ARIZONA-ABRASIVI-ROT-P80-115MMX50M

Rotolo di carta abrasiva Useit® Superpad, legno

ARIZONA-ABRASIVI-ROT-P80-115MMX50M

Spugnetta abrasiva diamantata

ARIZONA-ABRASIVI-ROT-P80-115MMX50M

Tampone manuale per levigare con fissaggio a strappo

TAMPONE P/CARTA ABRASIVA 120X70X45MM

Tampone per levigare in plastica

TAMPONE P/CARTA ABRASIVA 120X70X45MM

Levigatrice per calcestruzzo EBS 125-E

LEVIGATRICE P. CALCESTR. ELETTR.EBS125-E

Platorello a diamante per levigatura a secco

LEVIGATRICE P. CALCESTR. ELETTR.EBS125-E

Mola a tazza diamantata Longlife e Speed per materiali duri

LEVIGATRICE P. CALCESTR. ELETTR.EBS125-E

Adattatore M14/22.23

LEVIGATRICE P. CALCESTR. ELETTR.EBS125-E

Mola a tazza diamantata per abrasivi Longlife & Speed Lunga durata e velocità di abrasione

LEVIGATRICE P. CALCESTR. ELETTR.EBS125-E

Mola a tazza diamantata Longlife & Speed Turbo

LEVIGATRICE P. CALCESTR. ELETTR.EBS125-E

Platorello diamantato Longlife e Speed PKD

LEVIGATRICE P. CALCESTR. ELETTR.EBS125-E

Scanalatore MSF 180N

LEVIGATRICE P. CALCESTR. ELETTR.EBS125-E

Scanalatore per calcestruzzo MSF 40

LEVIGATRICE P. CALCESTR. ELETTR.EBS125-E

Smerigliatrice angolare a due mani EWS 24-230-S

LEVIGATRICE P. CALCESTR. ELETTR.EBS125-E

Disco diamantato POWER BLADE

LEVIGATRICE P. CALCESTR. ELETTR.EBS125-E

Disco diamantato universale

DISCO DIAMANTATO A SECCO UNIV 230 MM

Disco diamantato FIREBLADE

DISCO DIAMANTATO A SECCO UNIV 230 MM

Disco diamantato CICLONE

DISCO DIAMANTATO A SECCO UNIV 230 MM

Disco da taglio diamantato per cantieri

DISCO DIAMANTATO A SECCO UNIV 230 MM

Disco diamantato Longlife & Speed RS Plus da cantiere

DISCO-DIAM.-COSTRU.-LS-RSP-F22,23-D180MM

Disco diamantato FAST

DISCO-DIAM.-COSTRU.-LS-RSP-F22,23-D180MM

Come carteggiare il muro: tecniche e strumenti

Per ottenere una superficie liscia, è importante seguire alcune tecniche di base quando si procede a carteggiare il muro e per ottennere un risultato duraturo.
La scelta degli attrezzi per carteggiare pareti dipende dalla tipologia di muro e dall'estensione dell'area da trattare. È possibile utilizzare sia una levigatrice per muro che carte abrasive a mano. Per grandi superfici, l’uso di una levigatrice orbitale garantisce una maggiore efficienza, mentre per aree più ridotte o dettagli, si può optare per un attrezzo per scartavetrare muri manuale.

Sfondo Cosa serve per carteggiare i muri: ecco l'attrezzo giusto per le pareti
Sfondo Cosa serve per carteggiare i muri: ecco l'attrezzo giusto per le pareti
Sfondo Attrezzi per rimuovere intonaco: gli indispensabili
Sfondo Attrezzi per rimuovere intonaco: gli indispensabili

Attrezzi per carteggiare il muro in sicurezza

Di seguito una semplice ed efficace lista di attrezzi per carteggiare un muro in sicurezza e rimuovere l’intonaco in modo professionale:

  • Levigatrice roto orbitale con i dischi abrasivi o levigatrice per calcestruzzo
  • Prodotti per la mascheratura degli ambienti
    • Teli in plastica
    • Rotolo di nastro carta
    • Porta antipolvere
  • Dispositivi di protezione individuale
    • Guanti da lavoro
    • Mascherina per le vie aeree
    • Occhiali
    • Tuta da lavoro
  • Una scala, soprattutto se non si ha una levigatrice a collo lungo
  • Aspiratore o panno di cotone per la pulizia

Carteggiare una parete in modo professionale

Per un lavoro professionale, ricordati che i tuoi clienti apprezzeranno un lavoro pulito. Copri i mobili con i teli di plastica, assicurali con il nastro carta e utilizza delle porte antipolvere per mostrare subito la cura e l'attenzione verso il tuo cliente. Infine, stendi i teli di plastica o i feltri protettivi anche sul pavimento, assicurandoli al battiscopa con il nastro carta.

Ricordati la sicurezza: indossa i guanti, la tuta e la mascherina, gli occhiali e difenditi le tue vie aeree e i tuoi occhi dalle polveri.

Consigli per una buona riuscita dei lavori: inizia così!

  • Carteggia la parete utilizzando un disco non troppo abrasivo, partendo dal soffitto e facendo ampi movimenti circolari, dal soffitto al pavimento
  • Rifinisci il lavoro con la carta abrasiva più fine, se necessario
  • Se non hai una levigatrice con sistema di aspirazione integrato, elimina la polvere in eccesso sulla parete utilizzando un panno di cotone
Sfondo Come carteggiare una parete

Attrezzo per rimuovere l'intonaco

Prendersi cura delle pareti e risanare mura e intonaco non è semplice. Se l'intonaco è danneggiato, il problema non può essere risolto solo con una levigatrice rotorbitale. Rimuovere l'intonaco è un'attività faticosa, ma inevitabile per eseguire un lavoro professionale. Nel caso del cemento, per superfici limitate si può usare carta vetrata o diamantata, mentre per aree più ampie sono preferibili levigatrici o lucidatrici meccaniche. Per lisciare un massetto, si utilizza uno speciale prodotto livellante dopo aver pulito e regolarizzato la superficie.

Se l'intonaco ha formato efflorescenze a causa dell'umidità di risalita e non è più portante o è stato danneggiato da sollecitazioni meccaniche, deve essere rimosso. Il giusto attrezzo per rimuovere l'intonaco velocemente è il martello scalpellatore o, per un lavoro più lento ma delicato, martello e scalpello.

In alcuni casi in questa fase di preparazione della parete potrebbe essere necessario anche utilizzare degli attrezzi per tagliare il muro, come una smerigliatrice con disco diamantato o uno scanalatore per parete. Tagliando in verticale, questo è lo strumento perfetto per creare spazi per le tubature e canaline elettriche in poco tempo.

Intonacare nuovamente la parete è la fase finale della costruzione di un muro. Scopri tutti gli attrezzi professionali per la carteggiatura dei muri sullo Shop Online di Würth Italia.

Sfondo Attrezzo per rimuovere l'intonaco
Sfondo Attrezzo per rimuovere l'intonaco

Suggerimenti e argomenti selezionati per te

Iscriviti alla Newsletter: per te 35€ di sconto!

Grazie mille,

ti abbiamo appena inviato un'email per confermare il tuo indirizzo: visualizzerai subito la pagina con il tuo sconto!