Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Attrezzatura per condizionamento: i prodotti professionali, dalla scelta alla messa in opera.

SCOPRI I PRODOTTI
Sfondo Attrezzatura per condizionamento: i prodotti professionali, dalla scelta alla messa in opera.

L’installazione di un impianto di condizionamento richiede il giusto insieme di preparazione tecnica e attrezzatura per climatizzazione specializzata, in tutte le fasi della lavorazione: dalla scelta dei corretti BTU, alla messa in opera dell’impianto, fino alla manutenzione e alla ricarica gas del climatizzatore o del condizionatore.

Per un’installazione a regola d’arte, è necessario poter contare su prodotti e soluzioni pensati apposta per i professionisti, di alta qualità e sempre disponibili online. Würth mette a disposizione sull’Online-Shop tutto quello che serve per raggiungere i risultati migliori.

Puoi contare sulla qualità delle soluzioni Würth e su un’intera gamma di attrezzi per climatizzatori per semplificare il tuo lavoro, con la garanzia di un risultato eccellente e durevole nel tempo.

Nelle attrezzature per impianti di condizionamento pensate per i professionisti, sull’Online-Shop Würth trovi:

  • Sifoni e tubi per scarico condensa
  • Tubi flessibili di riempimento
  • Staffe di supporto
  • Supporti antivibranti in gomma/acciaio
  • Strumenti cercafughe

Perché un’installazione professionale migliora anche la qualità della vita dei tuoi clienti, garantendo loro ambienti confortevoli e un ideale livello di pulizia dell’aria. Un cliente soddisfatto si rivolgerà sicuramente a te per la manutenzione dell’impianto; quindi, ti potrà essere utile dotarti di tutto il necessario per progettare, realizzare e mantenere un impianto di condizionamento e climatizzazione e dell’attrezzatura per ricarica dei condizionatori.

Scopri i prodotti

Supporto per condizionatore

COPPIA SUPPORTI P.UNITA' EST. 350MM

Kit tubi flessibili per clima

3X TUBI FLESS. 1/4 SAE / 45GR1/4 SAE

Giunto a Y per tubo spiralato

GIUNTO A Y KLIMA D. 16-18

Bilancia elettronica ad alta capacità

BILANCIA ELETT. P/CONDIZIONAMENTO 100 KG

Sensore di ricambio per rivelatore di fughe gas

SENSORE P/RILEVATORE FUGHE GAS REF.

Stazione di recupero per gas refrigeranti

STAZIONE DI RECUPERO P/GAS REFRIGERANTI

Nipples doppio di congiunzione

ADATTATORE P/TUBI FLESSIB. M/M 1/4

Pompa per vuoto a doppio stadio

POMPA A VUOTO P/CONDIZIONAMENTO

Strumento di diagnosi per impianti di condizionamento civile

STRUMENTO DI DIAGNISI P-IMPIANTI A/C

Kit chiavi dinamometriche

KIT CHIAVI DINAMOMETRICHE

Rilevatore elettronico di fughe gas

Cercafughe elett. per gas refrigeranti

Bombola vuota per refrigerante

BOMBOLA VUOTA P/REFRIGERANTI

Flangiatrice a frizione per tubi in rame

FLANGIATRICE A FRIZIONE P/TUBI RAME

Piedino antivibrante gomma/metallo tipo A

PIEDINI ANTIVIBR. TIPO A 20X20 M6

Staffa bloccatubo

STAFFA BLOCCATUBO P.CANALINA 60X80

Staffa con barra di scorrimento e mensole bombate

STAFFA PER CONDIZIONATORI 380X750MM

Tubo corrugato sotto traccia per scarico condensa

TUBO-CORR-SOT-TRAC-SCARICA-COND-16-18MM

Scatola predisposizione per “Split” a parete

PREDISPOSIZIONE PER SPLIT

Telo protettivo per condizionatore

TELO-PROTETT-CONDIZ-760X550X270MM

Manometro digitale a quattro vie

GRUPPO-MANOMETRICO-DIGITALE-4-VIE

Innesto rapido di servizio Con filetto maschio SAE

RACCORDO RAPIDO H/P P. SR600

Canalina con coperchio

CANALINA P.TUBI CONDIZ. 45X60 2MT

L’attrezzatura per l’installazione dei climatizzatori: tutto ciò che serve ai professionisti del mondo installazioni.

Le proposte Würth per il montaggio e la manutenzione di impianti di condizionamento e climatizzazione sono davvero molte. Se ti sei chiesto dove trovare tutta l’attrezzatura dedicata alla climatizzazione e al condizionamento, sei nel posto giusto!

Sull’Online-Shop Würth hai tutta la strumentazione adatta ad ogni fase dell’installazione, come il tubo per scarico condensa, lungo fino a 30 mt e con una resistenza alle temperature tra -5°C e 50°C, e il kit tubi flessibili di riempimento, 3 tubi da 150 cm ciascuno (rosso per l’alta pressione, blu per la bassa pressione e giallo per il refrigerante).

Ci sono poi tutte le staffe e i supporti che possono servire per rendere ancora più precisa e stabile l’installazione del corpo esterno del condizionatore, come le Staffe Rapid, con barre di scorrimento, complete di minuteria zincata, supporti antivibranti e kit di fissaggio a muro.

Nel nostro Online-Shop puoi trovare l’attrezzatura per il montaggio condizionatori e climatizzatori, ma anche per le fasi di manutenzione e ricarica. Un’ampia gamma di scelta che, oltre agli attrezzi per montare condizionatori, permette di soddisfare tutte le diverse esigenze di messa in opera di impianti di condizionamento e climatizzazione.

Sfondo L’attrezzatura per l’installazione dei climatizzatori: tutto ciò che serve ai professionisti del mondo installazioni.
Sfondo L’attrezzatura per l’installazione dei climatizzatori: tutto ciò che serve ai professionisti del mondo installazioni.

Suggerimenti e argomenti selezionati per te

Iscriviti ora alla nostra Newsletter

Dai una carica in più al tuo lavoro: ricevi subito un'offerta riservata!

Grazie per esserti iscritto.

Ti abbiamo appena inviato un’e-mail. Aprila e conferma il tuo indirizzo e-mail per ricevere subito la prima offerta a te riservata!