Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende

Utensili per lavorazione marmo: quali sono e per cosa utilizzarli

SCOPRI I PRODOTTI
Sfondo Utensili per lavorazione marmo: quali sono e per cosa utilizzarli

Ogni marmista, scultore o professionista ha bisogno di utensili professionali per la lavorazione del marmo, della pietra e del granito.

Tra gli attrezzi impiegati per lavorare il marmo, la pietra e il granito sono compresi:

  • punte per marmo
  • trapani a percussione
  • martelli tassellatori
  • smerigliatrici angolari
  • dischi diamantati e abrasivi

I trapani a percussione, i martelli tassellatori e le smerigliatrici angolari sono attrezzature che vengono impiegate per diverse lavorazioni della pietra, del granito e del marmo, per esempio per forare o tagliare.

L’Online-Shop di Würth offre una vasta scelta di punte per la foratura a rotazione di marmo, precisione. Sul nostro sito è possibile trovare diverse tipologie di punte da foratura per muratura da impiegare in modo specifico su questi materiali, come la punta universale MFD-S Plus.

Vari utensili a filo o batteria possono essere utilizzati nella lavorazione della pietra, è, infatti, possibile servirsi di martelli tassellatori o smerigliatrici angolari come attrezzi per la lavorazione di marmo, granito, ecc.

Scopri i prodotti

Multipack di punte universali Punte DUO-S a gambo dritto, 5 pz

ASS-PUNTE-UNIVERS-MFDS-(5-10MM)-5PZ

Punta universale MFD-S Plus

PUNTA-UNIV-MFDS-PLUS-D10-L160-LU100MM

Punta universale Multipack MFD-S Plus

ASS.-PUNTE-MURO-UNIV.-MFDS-PLUS-5PZ

Punta universale MFD-S con gambo dritto

PUNTA UNIVERSALE MFDS-D10-L120MM

Punta per martelli Plus Quadro-L Vario

PUNTA PLUS-Q-LV-D10,0-LT1000-LU940

Confezione multipla di punte multifunzione Punte DUO-S a gambo dritto, 4 pz

ASS-PUNTE-UNIV-MFDS-(6-12/L400)-4PZ

Kit di punte universali MFD-S gambo cilindrico, 7 pezzi

ASS.-PUNTE-MURO-UNIV.-MFDS-(4-12MM)-7PZ

Punta a percussione DUO-S con gambo dritto

PUNTE PER MURO ZEBRA 10X120 MM

Disco diamantato per marmo

DISCO DIAMANT. MARMO 22,2 D115 MM

Disco abrasivo a lamelle

DISCHI ABRAS.A LAMELLE D.110MM GR120

Bitboc punte universali MFD-S Plus, 7 pz

ASS.-PUNTE-MURO-UNIV.-MFDS-PLUS-7PZ

Assortimento punte a percussione DUO-S, gambo dritto 10 pz

ASS.-PUNTE-MURO-DUO-S-(D5-10)-10PZ

Trapano a percussione SB 13-XE

TRAPANO A PERCUSSIONE SB13-XE

Smerigliatrice angolare a due mani EWS 24-230

SMERIGLIATRICE ANGOLARE EWS 230

Smerigliatrice angolare EWS 10-125 Compact

SMERIGL.ELETTR.ANG.EWS-10-125-COMPACT

Smerigliatrice angolare a batteria AWS 18-115 P COMPACT M-CUBE

SMERIGLIATR-BATT-(AWS18-115 P COM)-2X4AH

Martello tassellatore a batteria ABH 18 COMPACT M-CUBE

MART-TASS-BATT-(ABH 18 COMPACT)-2X5AH

Martello perforatore H 26-MLS

MARTELLO ELETTROPNEUM.H26-MLS

Avvitatore ad percussione a batteria ABS 18 POWER COMBI M-CUBE

TRAPANO-AVVIT-ABS-18-POWER-COMBI-2X4AH

Attrezzi per forare la pietra: utensili e punte

Gli attrezzi per scolpire la pietra possono essere diversi, da quelli più manuali a quelli elettrici o a batteria. Tra gli utensili per scolpire la pietra, il marmo e il granito abbiamo il trapano avvitatore a batteria, il trapano avvitatore a filo, il tassellatore a batteria e il tassellatore a filo. Questi attrezzi possono essere utilizzati su tutti e tre i materiali con la punta più adatta per ogni specifica applicazione.

In particolare le punte universali MFD-S sono particolarmente adatte per la foratura a rotazione di marmo, granito e pietre naturali. Altri esempi di punte ideali per queste applicazioni e disponibili sul nostro Online-Shop e che permettono di eseguire fori puliti e precisi, sono le punte DUO-S con codolo cilidrico e la punte a 4 taglienti Quadro-L VARIO con attacco SDS-plus.

Sfondo Attrezzi per forare la pietra: utensili e punte
Sfondo Attrezzi per forare la pietra: utensili e punte
Sfondo Attrezzi per tagliare il marmo
Sfondo Attrezzi per tagliare il marmo

Attrezzi per tagliare il marmo

Insieme agli strumenti che permettono di realizzare lavori di scultura, è possibile trovare una serie di attrezzi per tagliare il marmo, la pietra e il granito.

Le smerigliatrici angolari a batteria vengono impiegate per questo uso e prevedono l’applicazione di dischi specifici a seconda del materiale da intagliare.

Il disco diamantato per marmo è pensato per tagliare questo materiale, assicura una perfetta finitura di taglio e un ottimo rendimento. Sul nostro Online-Shop è disponibile un disco diamantato ideale per smerigliatrici a batteria e a filo, con diversi diametri e spessori, specifico per il taglio a secco.

Gli attrezzi impiegati per levigare marmo, pietra e granito comprendono anche i dischi abrasivi lamellari in carburo di silicio. Questi possono essere impiegati per tutti i materiali e applicati anche in questo caso per smerigliatrici a batteria e a filo Ø125mm. Puoi acquistare questa categoria di dischi abrasivi sul nostro sito, scegliere il diametro e la grana adatta al tuo caso e realizzare in maniera ottimale e professionale tutte le tue lavorazioni sul marmo.

Suggerimenti e argomenti selezionati per te

Iscriviti alla Newsletter: per te 35€ di sconto!

Grazie mille,

ti abbiamo appena inviato un'email per confermare il tuo indirizzo: visualizzerai subito la pagina con il tuo sconto!