Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Termometro medicale

REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI Ministero della salute identificato di registrazione BD/RDM: 1676967/R Classificazione CND V03010102DETTAGLIO PRODOTTODistanza di misurazione: 1 - 3 cm Tempo di risposta: 1 secondoCaratteristiche:
  • segnale acustico: di termine misura
  • unità di misura Celsius o Fahrenheit
  • display retroilluminato che cambia colore in base ai valori temperatura rilevati
  • memorizzazione delle ultime 32 misurazioni
  • spegnimento automatico dopo 30 secondi dall’ultima operazione
  • batterie incluse
  • intervallo di misurazione da 32°C a +42,9°C (89,6 a 109,2°F)
  • risoluzione ± 0,2°C (± 0,4°F)
  • divisione 0,1 °C (0,1°F)
  • metodo di rilevazione sensore a infrarossi non-contact
  • allarme acustico avviso sonoro con temperatura a 38°C
  • dimensioni 160 x 95 x 46 mm (L x P x A)
  • peso 144 gr (batterie incluse)
105,00 €NEL CARRELLO

Termoscanner

DETTAGLIO PRODOTTOCaratteristiche:
  • campo di misurazione: +20°C fino a +50°C
  • precisione: +/-0,5°C nell’intervallo +32°C – 42°C
  • punto di misura: centrato sul display
  • allarme: sovratemperatura impostabile (predefinita 37,3°C) con variazione di colore
  • distanza di fuoco: da 0,6 a 1,2 metri (ideale 1 metro)
  • display: LCD a colori, 24 pollici 320x240pixel
  • retro-illuminazione display: 3 livelli (basso-medio-alto)
  • visualizzazione: solo immagine IR
  • memorizzazione / archiviazione: supporto micro-SD card (32GB max)
  • comunicazione: USB tipo C, slot per mirco-SD card
  • autonomia max: 8 ore
  • tempo di ricarica: 2,5 ore (con ricarica rapida)
  • spegnimento automatico: 4 intervalli selezionabili (15-10-5-1 min.) di autospegnimento dopo l’ultima operazione
  • alimentazione: batteria Li-Ion
  • attacco ricarica sulla termocamera: USB-C
  • tensione di ricarica: 250V / 50Hz
  • attacco utilizzo su treppiede: M6
  • grado di protezione: IP54
  • dimensioni: 194x61,5x75mm
  • peso: 350gr.
Termocamera a infrarossi Screening-Temperatura.Display LCD a colori, 2.4 pollici risoluzione 320*240

La termocamera è uno strumento per la rilevazione rapida della temperatura corporea umana, che permette di mantenere la distanza di sicurezza ed ottenere risultati di misura con una precisione di ± 0,5 °C. Oltre ad essere semplice ed immediata nei test preliminari di analisi della temperatura individuale, la Termocamera Screening-Temperatura è ideale per le verifiche multiple in ingresso e uscita da uffici ed aree aperte al pubblico al fine di migliorare l'efficienza della prevenzione dalle epidemie e proteggere la salute pubblica.
590,00 €NEL CARRELLO
DETTAGLIO PRODOTTOCaratteristiche:
  • campo di misurazione corporea: 32,00°C a 42,00°C risoluzione: 0,1°C
  • funzione screening per misura temperatura superficiale in modo rapido
  • campo di temperatura superficiale: -20°C a 350,0°C - risoluzione: 0,1°C
  • tabella con valori di emissività materiali comuni
  • rilevazione automatica punti caldo/freddo dell’immagine
  • puntatore laser e illuminatore integrato (luce fredda)
  • fotocamera integrata per immagine visibile
  • zoom elettronico x1 – x32
  • registrazione video MPEG4 su micro SD card
  • display: LCD a colori, 2,8 pollici 320x240pixel
  • display retro-illuminato
  • risoluzione sensore IR: 80x80pixel
  • memoria : Micro-SD card 8GB
  • capacità di memoria: >2000 immagini
  • uscita USB per collegamento a P e trasferimento immagini
  • connessione WIFI per collegamento a dispositivi
  • tramite THT view APP (THT 45
  • autonomia: 4 ore di uso continuo
  • tempo di ricarica: 2 ore
  • spegnimento automatico: si può disattivare o impostare soglie a 5min, 10min, 30min
  • alimentazione: Li-ION ricaricabile, 3,7V 2000mAh
  • attacco ricarica sulla termocamera: micro USB
  • ricarica tramite alimentatore esterno
  • alimentatore esterno 100/240V VAC (50/60Hz)
  • /5V DC
  • attacco utilizzo su treppiede: ¼ pollici
  • grado di protezione: IP50
  • dimensioni: 244x77x96mm (LxPxH)
  • peso: 500gr. (batteria inclusa)
Termocamera digitale compatta 80x80PXL e WiFi integrata. La funzione screening della tempereatura con incertezza migliorata +/-0,5°C nel campo di temperatura 32+42°C, con un allarme di avvertimento se la temperatura rilevata supera una soglia stabilita.

È una innovazione assoluta nel settore delle termocamere, sia per le avanzate prestazioni tipiche di una termocamera di alto livello che per le ridotte dimensioni. È dotata di sensore IR con risoluzione 80x80pxl che la rende lo strumento ideale per le operazioni di manutenzione ed analisi quotidiana. Con l'apposita APP (scaricabile gratuitamente su Apple Store e Google Play) è possibile visualizzare in mdo comodo e veloce tutto ciò che la termocamera sta inquadrando tramite dispositivi tablet e smartphone.

La peculiarità dello strumento è caratterizzata da un display LCD a colori ad alta luminosità e da un menù a tendina di estrema semplicità che permettono una facile programmazione tramite l’uso di un tastierino. Lo strumento ha un ampio campo di temperatura (350°C) e salva immagini termiche in formato JPG standard e visive (funzione PiP) all’interno di una micro SD card e può trasferire i dati a PC tramite interfaccia USB. La registrazione di video IR è inoltre disponibile. La termocamera è ideale per la rilevazione di problemi elettrici, controllo di parti meccaniche, analisi di sistemi idraulici, ventilazione forzata, ecc... Completa questa termocamera la funzione di SPAN (creazione di una fascia di temperatura di interesse) e quella della impostazione automatica dell’emissività con una tabella preimpostata dei materiali.
È disponibile il Software integrativo e professionale per l'analisi dei dati1.100,00 €NEL CARRELLO

Dispositivi fissi sensori e telecamere

DETTAGLIO PRODOTTOCaratteristiche:
  • Firmware: possibilità di upgrade da remoto
  • Alimentazione: 12VCC, 12W
  • Temperatura di lavoro: -20 - +60°C
  • Dimensioni schermo: 269x120x30mm
Dispositivo completo per la prevenzione epidemica che consente il riconoscimento dei volti, la rilevazione della temperatura corporea, la rilevazione di utilizzo della mascherina, la gestione delle file, il controllo delle presenze ed il controllo accessi tutto in un unico dispositivo. La rilevazione della temperatura è veloce ed affidabile, con una precisione di ±0.3°C È possibile creare un database con oltre 15.000 volti con una white list e black list per il controllo degli accessi; il sistema è in grado di analizzare anche la presenza o meno della mascherina.CLICCA QUI PER INFORMAZIONI ULTERIORI SUL PRODOTTO
Base da tavolo
Base da pavimento h 110cm

Sviluppo progetti dispositivi fissi

CASI DI UTILIZZOGDPR Compliance
Il sistema rileva temperatura corporea, distanza e presenza di mascherine nel pieno rispetto della privacy del lavoratore. I dati vengono elaborati lato telecamera; le immagini non vengono conservate ne inviate ad alcun server.
SUITE ANTICOVID
Le immagini sono elaborate a bordo telecamera, e non vengono rese disponibili in alcun modo od inviate al server. Le informazioni in tempo reale sono rappresentate su un pannello di controllo in modo anonimo, individuando la zona dove è stato registrato l’evento e navigando facilmente fra le aree monitorate.
DETTAGLIO PRODOTTOSoluzione HIGH END per l'ingresso in edifici, hall ascensori, security check aereoporti, stazioni e metropolitane.Un sistema evoluto composto da una suite software dedicata e da telecamere fisse che permettono, oltre che al riconoscimento della presenza o meno di mascherina, il monitoraggio in tempo reale del rispetto della distanza interpersonale, oltre che della disposizione persone/metro quadro all’interno di un ambiente. Inoltre, la possibilità di integrazione con i sistemi gestionali già esistenti nelle varie strutture e la capacità di programmazione di funzione evolute e integrate permettono l’utilizzo futuro di questo sistema per una molteplicità di utilizzi.ACCESSORI PER FUNZIONI EVOLUTEControllo prossimità e temperatura. consiste in un elemento indossabile come, ad esempio, un cinturino da polso; tale elemento consente di misurare la temperatura corporea più volte all’interno di una giornata di lavoro.