AMO®-light per montaggio distanziato
Vite AMO-Light
VITE AMO-LIGHT-TASS-AW40-(ZB)-10X260
AMO
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Vite e tassello sono forniti in kit, consentendo di ridurre il costo
Installazione più semplice grazie al processo di inserimento rapido
Capacità portante immediata, nessun tempo d'attesa
Vite AMO-Light
Tassello in nylon con codolo a vite in poliammide di alta qualità (nylon)
Tassello in plastica per serramenti SHARK® UR 10
- Espansione nelle quattro direzioni
- Le alette presenti sul corpo in plastica prevengono la rotazione incontrollata del tassello
- In poliammide di alta qualità (nylon)
L'elemento di fissaggio viene fissato nel gambo a vite avvitando una vite truciolare da 4 mm (senza punta autoforante, controfiletto, filetto anello) nel tassello in nylon (il tassello in nylon si trova nel gambo a vite)
Resistente al deterioramento, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento
Kit combinato composto da: Vite AMO®-Light + tassello in plastica per serramenti SHARK® UR 10
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Fissaggio di componenti non critici per la sicurezza
- Uso in calcestruzzo, mattoni pieni, mattoni pieni in arenaria calcarea, mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, calcestruzzo cellulare, blocchi cavi di calcestruzzo leggero, mattoni pieni e blocchi di calcestruzzo leggero, mattoni di calcestruzzo
- Montaggio distanziato per carichi leggeri (F ≤ 10 N per vite)
- Esempi: illuminazione, lampade, interruttori, cartelli segnaletici, impianti d’allarme, sensori di movimento ecc.
I mattoni cavi o forati sono da forare solo a rotazione (senza la percussione). I residui di foratura devono essere rimossi dal foro.
Diametro foro nominale | 10 mm |
Profondità di posa | 60 mm |
Profondità foratura | 80 mm |
Lunghezza | 260 mm |
Azionamento interno | AW40 |
Altezza di fissaggio max in mattone pieno | 200 mm |
Altezza di fissaggio max in mattone forato | 200 mm |
Tassello per serramenti in plastica | Vite Amo-light completa con tassello di ancoraggio di tipo R |
Diametro vite truciolare richiesto | 4 mm, profondità di avvitamento: 16-26 mm |
Materiale | Acciaio |
Diametro filettatura | 4 mm |
Superficie | Zincato |
Tipo testa | Testa svasata, 90 gradi |